Speedaire 1ejv3 | Nipel Filtresi 1/4 Npt 40 Mikron | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

SPEEDAIRE 1EJV3 Nipel Filtresi 1/4 Npt 40 Mikron | AA9PNB

SPEEDAIRE 1EJV3 Nipel Filtre 1/4 Npt 40 Mikron

Stoktaki Ürünler
Madde: AA9PNB Modeli: 1EJV3

İle alın Mayıs 8, Çarşamba
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
€14.65 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Basınçlı Hava Filtresi
Drenaj Bağlantı Noktası Boyutu3/4
filtre MedyaBronz
Filtre Değerlendirmesi40 mikron
Gövde MalzemesiBronz
Maks. akışCfm 22
Maks. Basınç300 psi
Maks. Sıcaklık.300 Derece F
Toplam yükseklik1.5 "
toplam Genişlik0.56 "
Boru Boyutu1 / 4 "NPT
bedenKompakt

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.04
Gemi yüksekliği (cm)10.16
Gemi uzunluğu (cm)21.59
Gemi genişliği (cm)16.51
HS kodu8421398015
Menşe ÜlkesiTW

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelToplam yükseklikKase Malzemesifiltre Medyatoplam GenişlikBoru BoyutuFiltre DeğerlendirmesiGövde MalzemesiMaks. akışÜcret
SPEEDAIRE 1EJU8 Hava / yağ Filtresi 1/8 Npt 40 Mikron | AA9PMX 1EJU8--Bronz-1 / 8 "NPT40 mikronTamamı Eloksallı Alüminyum-€13.87
SPEEDAIRE 1EJU9 Filtre Elemanının Değiştirilmesi 40 Mikron | AA9PMY 1EJU9--Bronz--40 mikron--€3.58
SPEEDAIRE 1EJV1 Nipel Filtresi 1/8 Npt 40 Mikron | AA9PMZ 1EJV11.25 "-Bronz0.44 "1 / 8 "NPT40 mikronBronzCfm 10€5.16
SPEEDAIRE 1EJV2 Nipel Filtresi 1/8 Npt 90 Mikron | AA9PNA 1EJV21.25 "-Bronz0.44 "1 / 8 "NPT90 mikronBronzCfm 10€5.16
SPEEDAIRE 1EJV6 Nipel Filtresi 3/8 Npt 90 Mikron | AA9PNE 1EJV61.75 "-Bronz0.69 "3 / 8 "NPT90 mikronBronzCfm 36€15.28
SPEEDAIRE 1EJV7 Nipel Filtresi 1/2 Npt 40 Mikron | AA9PNF 1EJV72"-Bronz0.88 "1 / 2 "NPT40 mikronBronzCfm 58€19.99
SPEEDAIRE 1EJV8 Nipel Filtresi 1/2 Npt 90 Mikron | AA9PNG 1EJV82"-Bronz0.88 "1 / 2 "NPT90 mikronBronz-€19.99

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

SPEEDAIRE 1EJV3 Nipel Filtre 1/4 Npt 40 Mikron
€14.65 / Adet