Speedaire 1veh7 | Sarmal Hava Hortumu 1/4 İnç İç Çap X 12 Feet Naylon | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

SPEEDAIRE 1VEH7 Sarmal Hava Hortumu 1/4 İnç Kimlik x 12 Feet Naylon | AB3UEC

SPEEDAIRE 1VEH7 Sarmal Hava Hortumu 1/4 İnç Kimlik x 12 Feet Naylon

Stoktaki Ürünler
Madde: AB3UEC Modeli: 1VEH7
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
€25.99 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Sarmal Hava Hortumu
RenkGüvenlik sarı
Kapak Malzemesinaylon 12
Uygun boyutu1 / 4 "
Hortum İç Çapı.1 / 4 "
Hortum uzunluğu12ft.
uzunluk12ft.
Maks. Basınç185 psi
NPT Boyutu1/4 inç
Dış Çap.5 / 16 "
Sıcaklık. menzil-40 ila 176 Derece F
Tüp malzemesinaylon 12

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.16
Gemi yüksekliği (cm)8.38
Gemi uzunluğu (cm)27.94
Gemi genişliği (cm)16.51
HS kodu3917330000
Menşe ÜlkesiTW

Ürün Detayı:

  • Konektörler (Erkek Sert x Erkek Döner)

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelDış Çap.RenkKapak MalzemesiSıcaklık. menzilTüp malzemesiUygun boyutuHortum İç Çapı.Hortum uzunluğuÜcret
SPEEDAIRE 1VEH8 Sarmal Hava Hortumu 1/4 İnç Kimlik x 25 Feet Naylon | AB3UED 1Veh85 / 16 "Güvenlik sarınaylon 12-40 ila 176 Derece Fnaylon 121 / 4 "1 / 4 "25ft.€32.00
SPEEDAIRE 1VEH9 Sarmal Hava Hortumu 1/4 İnç Kimlik x 50 Ayak Naylon | AB3UEE 1Veh95 / 8 "Güvenlik sarınaylon 12-40 ila 176 Derece Fnaylon 121 / 4 "1 / 4 "50ft.€39.22
SPEEDAIRE 1VEJ1 Sarmal Hava Hortumu 3/8 İnç Kimlik x 12 Feet Naylon | AB3UEF 1VEJ15 / 16 "Güvenlik sarınaylon 12-40 ila 176 Derece Fnaylon 123 / 8 "3 / 8 "12ft.€44.59
SPEEDAIRE 1VEJ2 Sarmal Hava Hortumu 3/8 İnç Kimlik x 25 Feet Naylon | AB3UEG 1VEJ21 / 2 "Güvenlik sarınaylon 12-40 ila 176 Derece Fnaylon 123 / 8 "3 / 8 "25ft.€67.27
SPEEDAIRE 1VEJ3 Sarmal Hava Hortumu 3/8 İnç Id x 50 Feet Naylon | AB3UEH 1VEJ31 / 2 "Güvenlik sarınaylon 12-40 ila 176 Derece Fnaylon 123 / 8 "3 / 8 "50ft.€92.33
SPEEDAIRE 1VEJ4 Sarmal Hava Hortumu 1/2 İnç Kimlik x 12 Feet Naylon | AB3UEJ 1VEJ41 / 2 "Güvenlik sarınaylon 12-40 ila 176 Derece Fnaylon 121 / 2 "1 / 2 "12ft.€66.19
SPEEDAIRE 1VEJ5 Sarmal Hava Hortumu 1/2 İnç Kimlik x 25 Feet Naylon | AB3UEK 1VEJ51 / 2 "Güvenlik sarınaylon 12-40 ila 176 Derece Fnaylon 121 / 2 "1 / 2 "25ft.€95.54

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

SPEEDAIRE 1VEH7 Sarmal Hava Hortumu 1/4 İnç Kimlik x 12 Feet Naylon
€25.99 / Adet