Speedaire 21aa53 | Hava Darbeli Anahtar 1/2 İnç Tahrik | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

SPEEDAIRE 21AA53 Havalı Somun Sıkma 1/2 İnç Sürücü | AB6EDE

SPEEDAIRE 21AA53 Havalı Darbeli Anahtar 1/2 İnç Tahrik

Stoktaki Ürünler
Madde: AB6EDE Modeli: 21AA53
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
€268.24 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Havalı Somun Sıkma
Hava girişi1 / 4 "NPT
Örs2 "Genişletilmiş
Ortalama CFM @ 15 Saniyelik Çalışma Süresi4.2
Dakikada Darbe1200
CFM @ Tam Yük17
Görevgenel
Serbest hız8000 rpm
Kolu MalzemeAlüminyum
Kolu tipiTabanca Tutacağı
Gövde MalzemesiAlüminyum
Maks. Alan sayısı Cıvata Kapasitesi5 / 8 "
Maks. dönme momenti600 ft.-lb.
Min. Hortum Boyutu3 / 8 "
Uzunluk9.125 "
Gerekli Basınç90 psi
Tutucu TipiYüzük
Kare Sürücü Boyutu1 / 2 "
stilTabanca Tutacağı
Takım Ağırlığı6 lb
Tork Aralığı25 ila 400 ft.-lb.

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 3.06
Gemi yüksekliği (cm)8.13
Gemi uzunluğu (cm)27.94
Gemi genişliği (cm)22.1
HS kodu8467115040
Menşe ÜlkesiTW

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelÖrsSerbest hızUzunlukTakım AğırlığıÜcret
SPEEDAIRE 21AA49 Havalı Somun Sıkma 1/2 İnç Sürücü | AB6EDA 21AA49Standart8000 rpm7.25 "5.8 lb€242.72
SPEEDAIRE 21AA50 Havalı Somun Sıkma 1/2 İnç Sürücü | AB6EDB 21AA50Standart9000 rpm7.25 "5.8 lb€258.12

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

SPEEDAIRE 21AA53 Havalı Darbeli Anahtar 1/2 İnç Tahrik
€268.24 / Adet