Speedaire 21aa66 | Hava Cırcır Anahtarı 1/2 İnç Tahrik | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

SPEEDAIRE 21AA66 Havalı Cırcır Anahtarı 1/2 İnç Sürücü | AB6EDU

SPEEDAIRE 21AA66 Havalı Cırcırlı Anahtar 1/2 İnç Tahrik

Stoktaki Ürünler
Madde: AB6EDU Modeli: 21AA66
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
€184.12 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Hava Cırcır Anahtarı
Hava girişi1 / 4 "NPT
Ortalama CFM @ 15 Saniyelik Çalışma Süresi4.0
Görevgenel
EgzozÖn
Serbest hız150 rpm
Kolu MalzemeAlüminyum
Baş yüksekliği2 1 / 16 "
Kafa Genişliği1.625 "
uzunluk10 "
Maks. dönme momenti50 ft.-lb.
Min. Hortum3 / 8 "
Gerekli Basınç90 psi
GeriEvet
Kare Sürücü Boyutu1 / 2 "
boğazYok hayır
Tork Aralığı10 ila 50 ft.-lb.
UPC190735605196

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.3
Gemi yüksekliği (cm)4.83
Gemi uzunluğu (cm)28.45
Gemi genişliği (cm)6.1
HS kodu8467115040
Menşe ÜlkesiTW

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelGörevEgzozKolu MalzemeBaş yüksekliğiKafa GenişliğiKare Sürücü BoyutuboğazÜcret
SPEEDAIRE 21AA63 Havalı Cırcır Anahtarı 3/8 İnç Sürücü | AB6EDQ 21AA63SanayiArkaAlüminyum + Kulp2 5 / 16 "1.75 "3 / 8 "Evet€162.66
SPEEDAIRE 21AA65 Havalı Cırcır Anahtarı 3/8 İnç Sürücü | AB6EDT 21AA65SanayiArkaAlüminyum + Kulp2 5 / 16 "1.75 "3 / 8 "Evet€233.14
SPEEDAIRE 21AA67 Havalı Cırcır Anahtarı 1/2 İnç Sürücü | AB6EDV 21AA67genelÖnAlüminyum2 1 / 16 "1.625 "1 / 2 "Yok hayır€82.02

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

SPEEDAIRE 21AA66 Havalı Cırcırlı Anahtar 1/2 İnç Tahrik
€184.12 / Adet