Speedaire 21aa76 | Havalı Matkap Anahtarsız 1/2 İnç 800 Rpm | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

SPEEDAIRE 21AA76 Havalı Matkap Anahtarsız 1/2 İnç 800 Rpm | AB6EEE

SPEEDAIRE 21AA76 Havalı Matkap Anahtarsız 1/2 İnç 800 Rpm

Stoktaki Ürünler
Madde: AB6EEE Modeli: 21AA76
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
€150.22 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Hava matkabı
Hava girişi1 / 4 "NPT
Ortalama CFM @ 15 Saniyelik Çalışma Süresi4.0
Yataktop
CFM @ Tam Yük16
Chuck Boyutu1 / 2 "
Matkap Chuck TipiAnahtarsız
Görevgenel
Serbest hız800 rpm
Dişli TrenGezegen
Kolu MalzemeBileşik
Gövde MalzemesiBileşik
HP1/2
Min. Hortum Boyutu3 / 8 "
Uzunluk8.625 "
Gerekli Basınç90 psi
GeriEvet
stilTabanca
Takım Ağırlığı2.9 lb
UPC190735605295
değişken HızYok hayır

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.64
Gemi yüksekliği (cm)4.83
Gemi uzunluğu (cm)24.64
Gemi genişliği (cm)17.53
HS kodu8467115020
Menşe ÜlkesiTW

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelChuck BoyutuSerbest hızKolu MalzemeGövde MalzemesiUzunlukGeriTakım AğırlığıÜcret
SPEEDAIRE 21AA68 Havalı Matkap Anahtarsız 3/8 İnç 2600 Devir | AB6EDW 21AA683 / 8 "2600 rpmBileşikBileşik7.375 "Yok hayır2.4 lb€93.96
SPEEDAIRE 21AA69 Havalı Matkap Anahtarı 3/8 2600 Rpm 4.0 Cfm | AB6EDX 21AA693 / 8 "2600 rpmBileşikBileşik7.375 "Yok hayır2.4 lb€101.26
SPEEDAIRE 21AA70 Havalı Matkap Anahtarı 3/8 1800 Rpm 4.0 Cfm | AB6EDY 21AA703 / 8 "1800 rpmBileşikBileşik7.625 "Evet2.2 lb€94.32
SPEEDAIRE 21AA71 Havalı Matkap Anahtarsız 3/8 İnç 1800 Rpm | AB6EDZ 21AA713 / 8 "1800 rpmBileşikBileşik7.625 "Evet2.2 lb€98.88
SPEEDAIRE 21AA72 Havalı Matkap Anahtarsız 3/8 İnç 1800 Rpm | AB6EEA 21AA723 / 8 "1800 rpmKauçuk Saplı AlüminyumAlüminyum7 5 / 16 "Evet2.5 lb€39.69
SPEEDAIRE 21AA73 Havalı Matkap Anahtarlı 3/8 İnç 1800 Rpm | AB6EEB 21AA733 / 8 "1800 rpmKauçuk Saplı AlüminyumAlüminyum7 5 / 16 "Evet2.5 lb€94.01
SPEEDAIRE 21AA74 Havalı Matkap Anahtarsız 1/2 İnç 400 Devir | AB6EEC 21AA741 / 2 "400 rpmKauçuk Saplı AlüminyumAlüminyum8.75 "Evet3.6 lb€279.17

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

SPEEDAIRE 21AA76 Havalı Matkap Anahtarsız 1/2 İnç 800 Rpm
€150.22 / Adet