Speedaire 21ac02 | Hava Bantlı Zımpara Makinesi 18000 Devir/dakika | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

SPEEDAIRE 21AC02 Hava Kayışlı Zımpara Makinesi 18000 Devir | AB6EFG

SPEEDAIRE 21AC02 Havalı Bantlı Zımpara 18000 Rpm

Stoktaki Ürünler
Madde: AB6EFG Modeli: 21AC02
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
€263.63 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Hava Bantlı Zımpara
Hava girişi1 / 4 "NPT
Ortalama CFM @ 15 Saniyelik Çalışma Süresi4.5
Kemer boyutu3/4 "G x 18" U
CFM @ Tam Yük12.5
GörevSanayi
Egzoz TipiArka
Serbest hız18,000 rpm
Kolu MalzemeAlüminyum
Gövde MalzemesiAlüminyum
HP0.45
Min. Hortum Boyutu3 / 8 "
Uzunluk15.375 "
Gerekli Basınç90 psi
boğazEmniyet Kilitlemeli Kol
UPC190735605547
değişken HızEvet

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.68
Gemi yüksekliği (cm)8.64
Gemi uzunluğu (cm)41.91
Gemi genişliği (cm)13.46
HS kodu8467111040
Menşe ÜlkesiTW

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelOrtalama CFM @ 15 Saniyelik Çalışma SüresiCFM @ Tam YükSerbest hızUzunlukÜcret
SPEEDAIRE 21AC03 Hava Kayışlı Zımpara 20000 Devir | AB6EFH 21AC034.22420,000 rpm12.375 "€288.83

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

SPEEDAIRE 21AC02 Havalı Bantlı Zımpara 18000 Rpm
€263.63 / Adet