Speedaire 21ac04 | Hava Kesme Aleti 3 İnç Tekerlek | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

SPEEDAIRE 21AC04 Havalı Kesme Aleti 3 İnç Jant | AB6EFJ

SPEEDAIRE 21AC04 Havalı Kesme Aparatı 3 İnç Tekerlek

Stoktaki Ürünler
Madde: AB6EFJ Modeli: 21AC04
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
€116.10 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Hava Kesme Aleti
Hava girişi1 / 4 "NPT
Çardak Deliği3 / 8 "
Ortalama CFM @ 15 Saniyelik Çalışma Süresi4
CFM @ Tam Yük19
Görevgenel
EgzozArka
Serbest hız22,000 rpm
Muhafız MalzemesiMetal
Kolu MalzemeAlüminyum
Gövde MalzemesiAlüminyum
HP0.5
Kol TipiGüvenlik
Min. Hortum3 / 8 "
Uzunluk7.5 "
Gerekli Basınç90 psi
Hız KontrolEvet
Mil Çapı21.5mm
değişken HızEvet
Tekerlek çapı3"

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.04
Gemi yüksekliği (cm)8.13
Gemi uzunluğu (cm)20.83
Gemi genişliği (cm)9.14
HS kodu8467111080
Menşe ÜlkesiTW

Ürün Detayı:

  • Maks. Alan sayısı Tekerlek Kalınlığı (1/16 ")

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelCFM @ Tam YükGörevSerbest hız+UzunlukTekerlek çapıÜcret
SPEEDAIRE 21AC05 Hava Kesme Aleti 4 İnç Jant | AB6EFK 21AC0516Sanayi17,000 rpmHava Kesme Aleti15.75 "4"€325.34
SPEEDAIRE 45YY23 Kesme Aleti, 2 1/2 İnç Tekerlek Çapı, 0.4 Bg Beygir Gücü, 12000 Devir/dakika | CU4BGF 45YY23---araç--€246.49
SPEEDAIRE 45YY24 Kesme Aleti, 2 1/2 İnç Tekerlek Çapı, 0.4 Bg Beygir Gücü, 4, 500 Devir/dakika | CU4BGG 45YY24---araç--€291.56
SPEEDAIRE 48MA05 Kesme Aleti, 3 İnç Tekerlek Çapı, 0.5 Bg Beygir Gücü, 20000 Devir/dakika | 4BGH 48MA05---araç--€63.05

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

SPEEDAIRE 21AC04 Havalı Kesme Aparatı 3 İnç Tekerlek
€116.10 / Adet