Speedaire 21ac09 | Hava Testere 9000 Spm 2 Cfm | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

SPEEDAIRE 21AC09 Havalı Testere 9000 Spm 2 Cfm | AB6EFP

SPEEDAIRE 21AC09 Havalı Testere 9000 Spm 2 Cfm

Stoktaki Ürünler
Madde: AB6EFP Modeli: 21AC09
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
€194.85 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Pistonlu Hava Testere
Hava girişi1 / 4 "NPT
Ortalama CFM @ 15 Saniyelik Çalışma Süresi2
CFM @ Tam Yük10
Görevgenel
Gövde MalzemesiAlüminyum
Min. Hortum Boyutu3 / 8 "
Uzunluk9.25 "
Gerekli Basınç90 psi
Strok Uzunluğu3 / 8 "
Dakika Başına Vuruş10,000
boğazmanivela
Takım Ağırlığı1.2 lb
UPC190735605615
değişken HızEvet

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.78
Gemi yüksekliği (cm)4.83
Gemi uzunluğu (cm)29.72
Gemi genişliği (cm)8.64
HS kodu8467195090
Menşe ÜlkesiTW

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelOrtalama CFM @ 15 Saniyelik Çalışma SüresiCFM @ Tam YükGörevMin. Hortum BoyutuUzunlukTakım AğırlığıÜcret
SPEEDAIRE 10D241 Pistonlu Hava Testere Endüstriyel 7500spm | AA2BZY 10D2410.71.33Sanayi1 / 4 "6.125 "0.88 lb€194.59
SPEEDAIRE 21AC08 Havalı Testere 9000 Spm 2 Cfm | AB6EFN 21AC0828genel3 / 8 "10.375 "1.5 lb€313.14

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

SPEEDAIRE 21AC09 Havalı Testere 9000 Spm 2 Cfm
€194.85 / Adet