Speedaire 22kd97 | Basınçlı Yıkama Hortumu 1/4 25 Feet 2600 Psi | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

SPEEDAIRE 22KD97 Basınçlı Yıkama Hortumu 1/4 25 Ayaklı 2600 Psi | AB6VHU

SPEEDAIRE 22KD97 Basınçlı Yıkama Hortumu 1/4 25 Feet 2600 Psi

Stoktaki Ürünler
Madde: AB6VHU Modeli: 22KD97
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
€29.32 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Basınçlı Yıkama Hortumu
RenkSiyah
İnşaatTekstil Örgü
Uygun boyutu1/4 "(F) NPT x M22 Dişi
Hortum İç Çapı.1 / 4 "
Hortum uzunluğu25ft.
Dış Çap Hortum.0.51 "
Maks. Basınç2600 psi
Maks. Sıcaklık.140 Derece F
Dış MalzemePVC
Emniyet faktörü4:1

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.92
Gemi yüksekliği (cm)7.11
Gemi uzunluğu (cm)25.65
Gemi genişliği (cm)25.4
HS kodu3917390020
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Detayı:

  • Yağ Direnci (RMA Sınıf B)

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelUygun boyutuÜcret
SPEEDAIRE 22KD99 Basınçlı Yıkama Hortumu 1/4 25 Ayaklı 2600 Psi | AB6VHW 22KD99M22 Dişi x M22 Dişi€71.35

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

SPEEDAIRE 22KD97 Basınçlı Yıkama Hortumu 1/4 25 Feet 2600 Psi
€29.32 / Adet