Speedaire 22ke01 | Basınçlı Yıkama Hortumu 3/8 30 Feet 3000 Psi | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

SPEEDAIRE 22KE01 Basınçlı Yıkama Hortumu 3/8 30 Ayak 3000 Psi | AB6VHX

SPEEDAIRE 22KE01 Basınçlı Yıkama Hortumu 3/8 30 Feet 3000 Psi

Stoktaki Ürünler
Madde: AB6VHX Modeli: 22KE01
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
€131.85 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Basınçlı Yıkama Hortumu
RenkSiyah
İnşaatTel Örgü
Uygun boyutu3/8 "(M) NPT x 3/8" (M) NPT S
Hortum İç Çapı.3 / 8 "
Hortum uzunluğu30ft.
Dış Çap Hortum.0.71 "
Maks. Basınç3000 psi
Maks. Sıcaklık.250 Derece F
Dış MalzemeNitril
Emniyet faktörü4:1

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 3.11
Gemi yüksekliği (cm)10.67
Gemi uzunluğu (cm)34.29
Gemi genişliği (cm)33.53
HS kodu4009220050
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Detayı:

  • Yağ Direnci (RMA Sınıf A)

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelHortum uzunluğuDış Çap Hortum.Maks. BasınçÜcret
SPEEDAIRE 22KE02 Basınçlı Yıkama Hortumu 3/8 50 Ayak 3000 Psi | AB6VHY 22KE0250ft.0.71 "3000 psi€171.37
SPEEDAIRE 22KE03 Basınçlı Yıkama Hortumu 3/8 100 Feet 3000 Psi | AB6VHZ 22KE03100ft.0.71 "3000 psi€267.93
SPEEDAIRE 22KE06 Basınçlı Yıkama Hortumu 3/8 50 Ayak 4500 Psi | AB6VJC 22KE0650ft.0.74 "4500 psi€194.59

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

SPEEDAIRE 22KE01 Basınçlı Yıkama Hortumu 3/8 30 Feet 3000 Psi
€131.85 / Adet