Speedaire 22ux65 | Hava Motoru 0.42 Hp 21 Cfm Yüzeye Montaj | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

SPEEDAIRE 22UX65 Hava Motoru 0.42 Hp 21 Cfm Yüzeye Montaj | AB7FMZ

SPEEDAIRE 22UX65 Hava Motoru 0.42 Bg 21 Cfm Yüze Montaj

Stoktaki Ürünler
Madde: AB7FMZ Modeli: 22UX65
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
€1,287.67 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Hava motoru
CFM21
BitişGri
Yükseklik2.48 "
Gövde MalzemesiPaslanmaz çelik
HP0.45
uzunluk4.31 "
MalzemePaslanmaz çelik
Maks. Hava akımıCfm 20.5
Maks. Hava basıncı100 PSI
Maks. RPM10,000
MontajYüz
Yüksüz RPM10,000
Çalışma sıcaklığı. Aralık0 Derece ila 250 Derece F
Toplam yükseklik2.48 "
Uzunluk4.11 "
toplam Genişlik3.07 "
Bağlantı noktası boyutuNPT 1 / 8 "
rotasyonçevrilebilir
RPM @ Maks. Dönme momenti500
Mil Dia.3 / 8 "
Mil Uzunluğu1.27 "
Sıcaklık250 Derece F
TipRotary Vane
genişlik3.07 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.52
Gemi yüksekliği (cm)14.73
Gemi uzunluğu (cm)21.84
Gemi genişliği (cm)14.73
HS kodu8412390040
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelToplam yükseklikCFMYükseklikUzunluktoplam GenişlikBağlantı noktası boyutuMil Dia.Mil UzunluğuÜcret
SPEEDAIRE 22UX67 Hava Motoru 1.7 Hp 70 Cfm Yüzeye Montaj | AB7FNB 22UX673.94 "703.94 "6.680 "4.72 "NPT 1 / 4 "5 / 8 "1.99 "€2,501.63

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

SPEEDAIRE 22UX65 Hava Motoru 0.42 Bg 21 Cfm Yüze Montaj
€1,287.67 / Adet