Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

SPEEDAIRE 2YNN3 Susturucu Yağı 0.75in Npt Çıkarma | AC4DDP

SPEEDAIRE 2YNN3 Susturucu Yağ Sökme 0.75in Npt

Stoktaki Ürünler
Öğe: AC4DDP Modeli: 2YNN3
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
€137.39 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Susturucu
Filtre Değerlendirmesi0.9 Mikron
uyan3/4
uydurma1/4 "Drenaj Borusunda Kayma
Kullanım İçinEgzoz Portları
uzunluk6.25 "
MalzemeAlüminyum ve Polipropilen
Maks. akışCfm 160
Maks. Basınç300 psi
Maks. Sıcaklık.160 F
NPT3 / 4 "
TipYağ Çıkarma Susturucu
genişlik3 5 / 16 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.38
Gemi yüksekliği (cm)9.65
Gemi uzunluğu (cm)19.56
Gemi genişliği (cm)10.41
HS kodu8421990080
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModeluyanuzunlukNPTgenişlikÜcret
SPEEDAIRE 2YNL8 Susturucu Yağı 0.125in Npt Çıkarma | AC4DDK 2YNL81/83.125 "1 / 8 "1.62 "€86.49
SPEEDAIRE 2YNL9 Susturucu Yağı 0.25in Npt Çıkarma | AC4DDL 2YNL91/43.125 "1 / 4 "1.62 "€87.64
SPEEDAIRE 2YNN1 Susturucu Yağı 0.375in Npt Çıkarma | AC4DDM 2YNN13/84.75 "3 / 8 "2.437 "€108.94
SPEEDAIRE 2YNN2 Susturucu Yağı 0.5in Npt Çıkarma | AC4DDN 2YNN21/24.75 "1 / 2 "2.437 "€113.86
SPEEDAIRE 2YNN4 Susturucu Yağı Çıkarma 1 İnç Npt | AC4DDQ 2YNN416.25 "1"3 5 / 16 "€128.49

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

SPEEDAIRE 2YNN3 Susturucu Yağ Sökme 0.75in Npt
€137.39 / Adet