Speedaire 30e536 | Bağlayıcı/fiş Kiti Npt 1/4 304 Paslanmaz Çelik | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

SPEEDAIRE 30E536 Bağlayıcı / fiş Kiti Npt 1/4 304 Paslanmaz Çelik | AC4LJB

SPEEDAIRE 30E536 Bağlayıcı/fiş Takımı Npt 1/4 304 Paslanmaz Çelik

Stoktaki Ürünler
Madde: AC4LJB Model: 30E536
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
€96.94 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Hızlı Ataşman Değiştirici / Fiş Kiti
Vücut ölçüsü1 / 4 "
Hortum bağlantısıNPT
Kavşak TipiOtomotiv
Malzeme304 Paslanmaz Çelik
Maks. Basınç400 psi
Boru Boyutu1 / 4 "
MühürlerHNBR
Sıcaklık. menzil-40 Derece ila 150 Derece F

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.2
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)6.6
Gemi genişliği (cm)2.54
HS kodu8481803090
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelKavşak TipiSıcaklık. menzilÜcret
SPEEDAIRE 30E591 Bağlayıcı / fiş Kiti Npt 1/4 304 Paslanmaz Çelik | AC4LLL 30E591Merhaba Akış Değişimi-40 Derece ila 200 Derece F€88.91

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

SPEEDAIRE 30E536 Bağlayıcı/fiş Takımı Npt 1/4 304 Paslanmaz Çelik
€96.94 / Adet