Speedaire 30e576 | Bağlayıcı Gövdesi Hortum Ucu 1/4 304 Paslanmaz Çelik | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

SPEEDAIRE 30E576 Bağlayıcı Gövde Hortumu Uç 1/4 304 Paslanmaz Çelik | AC4LKV

SPEEDAIRE 30E576 Manşon Gövdesi Hortum Dikeni 1/4 304 Paslanmaz Çelik

Stoktaki Ürünler
Madde: AC4LKV Model: 30E576
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
€78.68 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Hızlı Ataşman Değiştirici Gövdesi
Barb Boyutu3 / 8 "
Vücut ölçüsü1 / 4 "
Hortum bağlantısıHortum Diken
Kavşak TipiAsya Stili Merhaba Akış
Malzeme304 Paslanmaz Çelik
Maks. akışCfm 50
Maks. Basınç400 psi
MühürlerHNBR
Sıcaklık. menzil-40 Derece ila 200 Derece F

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.14
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)9.14
Gemi genişliği (cm)2.54
HS kodu8481803090
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelBarb BoyutuVücut ölçüsüHortum bağlantısıMaks. akışBoru BoyutuÜcret
SPEEDAIRE 30E570 Kaplin Gövdesi (f) npt 1/4 304 Paslanmaz Çelik | AC4LKN 30E570-1 / 4 "(F) NPTCfm 501 / 4 "€66.56
SPEEDAIRE 30E571 Kaplin Gövdesi (f) npt 1/4 304 Paslanmaz Çelik | AC4LKP 30E571-1 / 4 "(F) NPTCfm 503 / 8 "€76.01
SPEEDAIRE 30E572 Kaplin Gövdesi (f) npt 1/2 304 Paslanmaz Çelik | AC4LKQ 30E572-1 / 2 "(F) NPTCfm 1053 / 8 "€28.11
SPEEDAIRE 30E573 Kaplin Gövdesi (f) npt 1/2 304 Paslanmaz Çelik | AC4LKR 30E573-1 / 2 "(F) NPTCfm 1051 / 2 "€131.50
SPEEDAIRE 30E574 Kaplin Gövdesi (m) npt 1/4 304 Paslanmaz Çelik | AC4LKT 30E574-1 / 4 "(M) NPTCfm 501 / 4 "€70.73
SPEEDAIRE 30E575 Bağlayıcı Gövde Hortumu Uç 1/4 304 Paslanmaz Çelik | AC4LKU 30E5751 / 4 "1 / 4 "Hortum DikenCfm 50-€53.59
SPEEDAIRE 30E577 Bağlayıcı Gövde Hortumu Uç 1/4 304 Paslanmaz Çelik | AC4LKW 30E5771 / 2 "1 / 4 "Hortum DikenCfm 50-€78.75

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

SPEEDAIRE 30E576 Manşon Gövdesi Hortum Dikeni 1/4 304 Paslanmaz Çelik
€78.68 / Adet