Speedaire 30e584 | Bağlantı Tapası (m)npt 1/4 304 Paslanmaz Çelik | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

SPEEDAIRE 30E584 Bağlantı Fişi (m) npt 1/4 304 Paslanmaz Çelik | AC4LLD

SPEEDAIRE 30E584 Manşon Tapası (m)npt 1/4 304 Paslanmaz Çelik

Stoktaki Ürünler
Madde: AC4LLD Model: 30E584

İle alın Mayıs 15, Çarşamba
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
€1.73 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Hızlı Bağlantı Fişi
Vücut ölçüsü1 / 4 "
Hortum bağlantısı(M) NPT
Kavşak TipiMerhaba Akış Değişimi
Malzeme304 Paslanmaz Çelik
Maks. Basınç400 psi
Boru Boyutu1 / 2 "
MühürlerHNBR
Sıcaklık. menzil-40 Derece ila 250 Derece F

Nakliye Bilgisi:

Gemi yüksekliği (cm)1.78
Gemi uzunluğu (cm)5.08
Gemi genişliği (cm)1.78
HS kodu7307290090
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelBarb BoyutuVücut ölçüsüHortum bağlantısıBoru BoyutuSıcaklık. menzilÜcret
SPEEDAIRE 30E578 Kuplör Tapası (f) npt 1/4 304 Paslanmaz Çelik | AC4LKX 30E578-1 / 4 "(F) NPT1 / 4 "-40 Derece ila 200 Derece F€11.87
SPEEDAIRE 30E580 Bağlantı Fişi (f) npt 1/4 304 Paslanmaz Çelik | AC4LKZ 30E580-1 / 4 "(F) NPT1 / 2 "-40 Derece ila 200 Derece F€10.62
SPEEDAIRE 30E581 Kuplör Tapası (f) npt 1/2 304 Paslanmaz Çelik | AC4LLA 30E581-1 / 2 "(F) NPT3 / 8 "-40 Derece ila 200 Derece F€27.52
SPEEDAIRE 30E582 Bağlantı Fişi (m) npt 1/4 304 Paslanmaz Çelik | AC4LLB 30E582-1 / 4 "(M) NPT1 / 4 "-40 Derece ila 250 Derece F€9.94
SPEEDAIRE 30E583 Bağlantı Fişi (m) npt 1/4 304 Paslanmaz Çelik | AC4LLC 30E583-1 / 4 "(M) NPT3 / 8 "-40 Derece ila 250 Derece F€12.14
SPEEDAIRE 30E585 Bağlayıcı Tapası (m) npt 1/2 304 Paslanmaz Çelik | AC4LLE 30E585-1 / 2 "(M) NPT3 / 8 "-40 Derece ila 250 Derece F€21.39
SPEEDAIRE 30E586 Kuplör Tapası (m) npt 1/2 304 Paslanmaz Çelik | AC4LLF 30E586-1 / 2 "(M) NPT1 / 2 "-40 Derece ila 250 Derece F€28.97

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

SPEEDAIRE 30E584 Manşon Tapası (m)npt 1/4 304 Paslanmaz Çelik
€1.73 / Adet