Speedaire 30e629 | Bağlayıcı Gövdesi İtmeli 1/4 Alüminyum | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

SPEEDAIRE 30E629 Kaplin Gövdesi İtmeli 1/4 Alüminyum | AC4LNB

SPEEDAIRE 30E629 Manşon Gövdesi İtmeli 1/4 Alüminyum

Stoktaki Ürünler
Madde: AC4LNB Model: 30E629
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
€28.38 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Hızlı Ataşman Değiştirici Gövdesi
Barb Boyutu1 / 4 "
Vücut ölçüsü1 / 4 "
BitişEloksal
Hortum bağlantısıHortum Ucu Üzerinde İtin
Kavşak TipiGlobal Stil Yüksek Akış
MalzemeAlüminyum
Maks. akışCfm 50
Maks. Basınç250 psi
MühürlerNBR
Sıcaklık. menzil-40 Derece ila 150 Derece F

Nakliye Bilgisi:

Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)7.62
Gemi genişliği (cm)2.54
HS kodu8481805090
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelBarb BoyutuVücut ölçüsüHortum bağlantısıBoru BoyutuÜcret
SPEEDAIRE 30E612 Kaplin Gövdesi (m) npt 1/4 Alüminyum | AC4LMH 30E612-1 / 4 "(M) NPT1 / 4 "€31.33
SPEEDAIRE 30E613 Kaplin Gövdesi (m) npt 1/4 Alüminyum | AC4LMJ 30E613-1 / 4 "(M) NPT3 / 8 "€31.33
SPEEDAIRE 30E617 Kaplin Gövdesi (f) npt 1/4 Alüminyum | AC4LMN 30E617-1 / 4 "(F) NPT1 / 4 "€31.33
SPEEDAIRE 30E618 Kaplin Gövdesi (f) npt 3/8 Alüminyum | AC4LMP 30E618-3 / 8 "(F) NPT3 / 8 "€31.33
SPEEDAIRE 30E619 Kaplin Gövde Hortumu Uç 1/4 Alüminyum | AC4LMQ 30E6191 / 4 "1 / 4 "Hortum Diken-€15.68
SPEEDAIRE 30E620 Kaplin Gövde Hortumu Uç 3/8 Alüminyum | AC4LMR 30E6203 / 8 "3 / 8 "Hortum Diken-€30.80
SPEEDAIRE 30E623 Kaplin Gövdesi (f) npt 1/4 Alüminyum | AC4LMV 30E623-1 / 4 "(F) NPT1 / 2 "€31.37

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

SPEEDAIRE 30E629 Manşon Gövdesi İtmeli 1/4 Alüminyum
€28.38 / Adet