Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

SPEEDAIRE 30E644 Hortum Uç Düz | AC4LNT

SPEEDAIRE 30E644 Hortum Başı Düz

Stoktaki Ürünler
Madde: AC4LNT Model: 30E644
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
€3.94 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Hortum Diken
Barb Boyutu3/8
Uygun boyutu3/8 (M) NPT
Montaj StiliDüz
Altıgen Baş Boyutu (In.)11/16
Hortum kimliği3 / 8 "
Hortum İç Çapı.3 / 8 "
Malzeme6061-T6 Alüminyum
Maks. Basınç300 psi
NPT Boyutu3/8 inç
Basınç Derecesi300 PSI
Konu Boyutu3 / 8 "
Konu Türü(M) NPT
TipDüz

Nakliye Bilgisi:

Gemi yüksekliği (cm)1.52
Gemi uzunluğu (cm)4.06
Gemi genişliği (cm)1.52
HS kodu7609000000
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelBarb BoyutuUygun boyutuHortum kimliğiHortum İç Çapı.Konu BoyutuKonu TürüÜcret
SPEEDAIRE 30E641 Hortum Uç Düz | AC4LNP 30E6411/41/4 (M) NPT1 / 4 "1 / 4 "1 / 4 "(M) NPT€3.70
SPEEDAIRE 30E642 Hortum Uç Düz | AC4LNQ 30E6421/41/4 (F) NPT1 / 4 "1 / 4 "1 / 4 "(F) NPT€3.70

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

SPEEDAIRE 30E644 Hortum Başı Düz
€3.94 / Adet