Speedaire 30e653 | Bağlayıcı Gövdesi (f)npt 1/4 Çinko Kaplamalı Çelik | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

SPEEDAIRE 30E653 Kaplin Gövdesi (f) npt 1/4 Çinko Kaplı Çelik | AC4LPC

SPEEDAIRE 30E653 Manşon Gövdesi (f)npt 1/4 Çinko Kaplı Çelik

Stoktaki Ürünler
Madde: AC4LPC Model: 30E653
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
€5.85 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Hızlı Ataşman Değiştirici Gövdesi
Vücut ölçüsü1 / 4 "
Renk koduTemizle
Hortum bağlantısı(F) NPT
Kavşak TipiARO
MalzemeÇinko Kaplama Çelik / Alüminyum Kılıf
Maks. akışCfm 35
Maks. Basınç300 psi
Boru Boyutu1 / 4 "
Sıcaklık. menzil-40 Derece ila 150 Derece F
UPC190735612941

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.05
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)4.83
Gemi genişliği (cm)2.54
HS kodu8481803090
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelHortum bağlantısıÜcret
SPEEDAIRE 30E655 Kaplin Gövdesi (m) npt 1/4 Çinko Kaplı Çelik | AC4LPE 30E655(M) NPT€6.88

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

SPEEDAIRE 30E653 Manşon Gövdesi (f)npt 1/4 Çinko Kaplı Çelik
€5.85 / Adet