Speedaire 31cc52 | Hava Çerçeveli Çivi Çakma Makinesi 120 Psi 1/4 İnç Erkek | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

SPEEDAIRE 31CC52 Hava Çerçeveli Nailer 120 Psi 1/4 İnç Erkek | AG2ATG

SPEEDAIRE 31CC52 Havalı Çerçeveleme Çivi Makinesi 120 Psi 1/4 İnç Erkek

Stoktaki Ürünler
Madde: AG2ATG Modeli: 31CC52
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
€462.20 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Hava Çerçeveli Nailer
Hava girişi1/4 "Erkek
Çekim Başına CFM0.083
Harmanlama Açısı15 Dereceleri
Harmanlama TürüTel
RenkGümüş
EgzozAyarlanabilir
Bağlantı Elemanları Aralığı1/2"- 3-1/4"
Ateşleme ModuArdışık
ölçü10 için 13
Kafa tarzıTam Tur
Yükseklik13 45 / 64 "
Gövde MalzemesiAlüminyum
uzunluk12 13 / 64 "
Şarjör Kapasitesi300
Maks. Basınç120 psi
Gerekli Basınç70 ila 100 psi
Şaft Dia.0.099 "0.130 için"
stilDüz
BahşişMar No-Mar
Takım Ağırlığı8.16 lb
UPC190735613948
genişlik5 1 / 64 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 4.86
Gemi yüksekliği (cm)16
Gemi uzunluğu (cm)37.49
Gemi genişliği (cm)39.5
HS kodu8467195090

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

SPEEDAIRE 31CC52 Havalı Çerçeveleme Çivi Makinesi 120 Psi 1/4 İnç Erkek
€462.20 / Adet