Speedaire 31cc53 | Havalı Çivi Çakma Makinesi 110 Psi Yeşil 1/4 İnç Npt | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

SPEEDAIRE 31CC53 Hava Pimi Nailer 110 Psi Yeşil 1/4 İnç Npt | AG2ATH

SPEEDAIRE 31CC53 Havalı Çivi Çivi Çivi Makinası 110 Psi Yeşil 1/4 İnç Npt

Stoktaki Ürünler
Madde: AG2ATH Modeli: 31CC53
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
€159.30 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Hava Pimi Nailer
Hava girişi1 / 4 "NPT
Çekim Başına CFM0.044
Harmanlama Açısı0 Dereceleri
Harmanlama Türüyapıştırıcı
RenkYeşil
EgzozAyarlanabilir
Bağlantı Elemanları Aralığı1/2" - 1-3/16"
Ateşleme Moduİletişim
ölçü23
Yükseklik7 31 / 64 "
Gövde MalzemesiAlüminyum
uzunluk8 43 / 64 "
Şarjör Kapasitesi200
Maks. Basınç110 psi
Gerekli Basınç60 - 100 psi
Şaft Dia.0.026 "
stilDüz
Takım Ağırlığı1.98 lb
UPC190735613955
genişlik1 25 / 32 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.71
Gemi yüksekliği (cm)26.59
Gemi uzunluğu (cm)36.09
Gemi genişliği (cm)7.62
HS kodu8467195090

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

SPEEDAIRE 31CC53 Havalı Çivi Çivi Çivi Makinası 110 Psi Yeşil 1/4 İnç Npt
€159.30 / Adet