Speedaire 31xg58 | Havalı Rastgele Orbital Zımpara Makinesi 0.20 Hp 5 İnç | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

SPEEDAIRE 31XG58 Havalı Rastgele Orbital Zımpara 0.20 Hp 5 İnç | AG2PJB

SPEEDAIRE 31XG58 Hava Rastgele Orbital Zımpara Makinesi 0.20 Bg 5 İnç

Stoktaki Ürünler
Madde: AG2PJB Modeli: 31XG58
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
€276.99 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Hava Rastgele Yörünge Zımparası
Hava girişi1 / 4 "NPT
Ortalama CFM @ 15 Saniyelik Çalışma Süresi2
CFM @ Tam Yük8
Egzoz TipiArka
Serbest hız12,000 rpm
Kolu MalzemeKompozit ve Kauçuk
Gövde MalzemesiBileşik
HP0.20
Min. Hortum Boyutu3 / 8 "
Yörünge Çapı3 / 16 "
Uzunluk5.75 "
Ped Yüz TipiVinil
Dolgu büyüklüğü5"
Gerekli Basınç90 psi
İşmili Boyutu5 / 16 "-24
boğazmanivela
Takım Ağırlığı1.30 lb
UPC190735614075
Vakumlu / VakumsuzVakumsuz
değişken HızEvet

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.22
Gemi yüksekliği (cm)11
Gemi uzunluğu (cm)24.21
Gemi genişliği (cm)16.69
HS kodu8467111040

Ürün Detayı:

  • Örtü Stili (Kısa)

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelYörünge ÇapıDolgu büyüklüğüÜcret
SPEEDAIRE 31XG59 Havalı Rastgele Orbital Zımpara 0.20 Hp 6 İnç | AG2PJC 31XG593 / 16 "6"€264.98
SPEEDAIRE 31XG60 Hava Rastgele Orbital Zımpara 0.20 Hp 5 İnç | AG2PJD 31XG603 / 32 "5"€232.76

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

SPEEDAIRE 31XG58 Hava Rastgele Orbital Zımpara Makinesi 0.20 Bg 5 İnç
€276.99 / Adet