Speedaire 35gk64 | Filtre Aktif Karbon 1/4 İnç Npt 15 Cfm | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

SPEEDAIRE 35GK64 Filtre Aktif Karbon 1/4 inç NPT 15 cfm | AG4XPX

SPEEDAIRE 35GK64 Filtre Aktif Karbon 1/4 inç NPT 15 cfm

Stoktaki Ürünler
Madde: AG4XPX Modeli: 35GK64
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
€465.15 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Aktif Karbon Filtresi
Kase MalzemesiAlüminyum
Drenaj Bağlantı Noktası Boyutu5 / 8 "
Tahliye TipiŞamandıra
Filtre Değerlendirmesi0.01 Mikron
Gövde MalzemesiAlüminyum
Maks. akışCfm 15
Maks. Basınç235 PSI
Maks. Sıcaklık.122 Derece F
Toplam yükseklik8.45 "
Boru Boyutu1 / 4 "NPT
bedenZor görev

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.8
Gemi yüksekliği (cm)17.78
Gemi uzunluğu (cm)25.4
Gemi genişliği (cm)17.78
HS kodu3802100000

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelMaks. akışToplam yükseklikBoru BoyutuÜcret
SPEEDAIRE 35GL21 Filtre Aktif Karbon 1 inç NPT 154 cfm | AG4XAL 35GL21Cfm 15415.82 "1 "NPT€951.30
SPEEDAIRE 35GK84 Filtre Aktif Karbon 1/2 inç NPT 31 cfm | AG4XQU 35GK84Cfm 318.45 "1 / 2 "NPT€484.13
SPEEDAIRE 35GK92 Filtre Aktif Karbon 1/2 inç NPT 61 cfm | AG4XRC 35GK92Cfm 619.95 "1 / 2 "NPT€665.54
SPEEDAIRE 35GL01 Filtre Aktif Karbon 3/4 İnç NPT 92 cfm | AG4XRL 35GL01CFM 9211.72 "3 / 4 "NPT€834.97
SPEEDAIRE 35GL13 Filtre Aktif Karbon 1 inç NPT 123 cfm | AG4XRZ 35GL13Cfm 12314.24 "1 "NPT€779.80
SPEEDAIRE 35GL33 Filtre Karbon 1-1 / 2 inç NPT 185 cfm | AG4XTR 35GL33Cfm 18518.05 "1-1 / 2 "NPT€1,069.66
SPEEDAIRE 35GL49 Filtre Karbon 1-1 / 2 inç NPT 370 cfm | AG4XUH 35GL49Cfm 37021 "1-1 / 2 "NPT€1,539.63

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

SPEEDAIRE 35GK64 Filtre Aktif Karbon 1/4 inç NPT 15 cfm
€465.15 / Adet