Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

SPEEDAIRE 35GK98 Filtre 3/4 İnç NPT 92 cfm 1 mikron | AG4XRJ

SPEEDAIRE 35GK98 Filtre 3/4 İnç NPT 92 cfm 1 mikron

Stoktaki Ürünler
Madde: AG4XRJ Modeli: 35GK98
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
€759.65 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+filtre
Kase MalzemesiAlüminyum
Drenaj Bağlantı Noktası Boyutu5 / 8 "
Tahliye TipiŞamandıra
filtre MedyaMikro cam
Filtre Değerlendirmesi1 mikron
Gövde MalzemesiAlüminyum
Maks. akışCFM 92
Maks. Basınç235 PSI
Maks. Sıcaklık.176 Derece F
Toplam yükseklik0.62 "
Boru Boyutu3 / 4 "NPT
bedenGenel Amaçlı

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 2.7
Gemi yüksekliği (cm)17.78
Gemi uzunluğu (cm)33.02
Gemi genişliği (cm)17.78
HS kodu8421210000

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelfiltre MedyaGövde MalzemesiMaks. akışBoru BoyutuÜcret
SPEEDAIRE 35GL19 Filtre 1 inç NPT 154 cfm 1 mikron | AG4XAJ 35GL19Mikro camAlüminyumCfm 1541 "NPT€1,028.54
SPEEDAIRE 35GK62 Filtre 1/4 inç NPT 15 cfm 1 mikron | AG4XPV 35GK62Mikro camAlüminyumCfm 151 / 4 "NPT€477.59
SPEEDAIRE 35GK82 Filtre 1/2 inç NPT 31 cfm 1 mikron | AG4XQR 35GK82Mikro camAlüminyumCfm 311 / 2 "NPT€485.99
SPEEDAIRE 35GK90 Filtre 1/2 inç NPT 61 cfm 1 mikron | AG4XRA 35GK90Mikro camAlüminyumCfm 611 / 2 "NPT€675.71
SPEEDAIRE 35GL11 Filtre 1 inç NPT 123 cfm 1 mikron | AG4XRX 35GL11Mikro camAlüminyumCfm 1231 "NPT€934.40
SPEEDAIRE 35GL31 Filtre 1-1 / 2 inç NPT 185 cfm 1 mikron | AG4XTP 35GL31Mikro camAlüminyumCfm 1851-1 / 2 "NPT€1,086.47
SPEEDAIRE 35GL59 Filtre 2 inç NPT 526 cfm 1 mikron | AG4XUU 35GL59Mikro camAlüminyumCfm 5262 "NPT€2,060.64

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

SPEEDAIRE 35GK98 Filtre 3/4 İnç NPT 92 cfm 1 mikron
€759.65 / Adet