Speedaire 35gl48 | Filtre Yağı Sökme 1-1/2 İnç Npt 370 Cfm | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

SPEEDAIRE 35GL48 Filtre Yağının Sökülmesi 1-1 / 2 inç NPT 370 cfm | AG4XUG

SPEEDAIRE 35GL48 Filtre Yağı Temizleme 1-1/2 inç NPT 370 cfm

Stoktaki Ürünler
Madde: AG4XUG Modeli: 35GL48
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
€1,578.11 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Filtre Yağının Sökülmesi
Kase MalzemesiAlüminyum
Drenaj Bağlantı Noktası Boyutu5 / 8 "
Tahliye TipiŞamandıra
Filtre Değerlendirmesi0.01 Mikron
Gövde MalzemesiAlüminyum
Maks. akışCfm 370
Maks. Basınç235 PSI
Maks. Sıcaklık.176 Derece F
Toplam yükseklik21 "
Boru Boyutu1-1 / 2 "NPT
bedenZor görev

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 4.05
Gemi yüksekliği (cm)17.78
Gemi uzunluğu (cm)55.88
Gemi genişliği (cm)17.78
HS kodu8421290015

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModel+Maks. akışToplam yükseklikBoru BoyutubedenÜcret
SPEEDAIRE 35GL20 Filtre Yağının Sökülmesi 1 inç NPT 154 cfm | AG4XAK 35GL20Filtre Yağının SökülmesiCfm 15415.82 "1 "NPTZor görev€1,028.54
SPEEDAIRE 35GK63 Filtre Yağının Sökülmesi 1/4 inç NPT 15 cfm | AG4XPW 35GK63Filtre Yağının SökülmesiCfm 158.45 "1 / 4 "NPTZor görev€477.59
SPEEDAIRE 35GK83 Filtre Yağının Sökülmesi 1/2 inç NPT 31 cfm | AG4XQT 35GK83Filtre Yağının SökülmesiCfm 318.45 "1 / 2 "NPTZor görev€485.99
SPEEDAIRE 35GK91 Filtre Yağının Sökülmesi 1/2 inç NPT 61 cfm | AG4XRB 35GK91Filtre Yağının SökülmesiCfm 619.95 "1 / 2 "NPTZor görev€675.71
SPEEDAIRE 35GK99 Filtre Yağının Sökülmesi 3/4 İnç NPT 92 cfm | AG4XRK 35GK99Filtre Yağının SökülmesiCFM 9211.72 "3 / 4 "NPTZor görev€759.65
SPEEDAIRE 35GL12 Filtre Yağının Sökülmesi 1 inç NPT 123 cfm | AG4XRY 35GL12Filtre Yağının SökülmesiCfm 12314.24 "1 "NPTZor görev€934.40
SPEEDAIRE 35GL32 Filtre Yağının Sökülmesi 1-1 / 2 inç NPT 185 cfm | AG4XTQ 35GL32Filtre Yağının SökülmesiCfm 18518.05 "1-1 / 2 "NPTZor görev€1,086.47

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

SPEEDAIRE 35GL48 Filtre Yağı Temizleme 1-1/2 inç NPT 370 cfm
€1,578.11 / Adet