Speedaire 35gn65 | Aktif Karbon Filtre 1-1/2 İnç 294 Cfm | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

SPEEDAIRE 35GN65 Aktif Karbon Filtre 1-1 / 2 inç 294 cfm | AG4YCK

SPEEDAIRE 35GN65 Aktif Karbon Filtre 1-1/2 inç 294 cfm

Stoktaki Ürünler
Madde: AG4YCK Modeli: 35GN65

İle alın Mayıs 15, Çarşamba
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
€943.60 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Karbon Filtresi
Kase MalzemesiAlüminyum
Drenaj Bağlantı Noktası Boyutu5 / 8 "
Tahliye TipiŞamandıra
filtre MedyaKarbon
Filtre Değerlendirmesi0.01
Gövde MalzemesiAlüminyum
Maks. akışCfm 294
Maks. Basınç235 PSI
Maks. Sıcaklık.122 Derece F
Toplam yükseklik21 "
toplam Genişlik7"
Boru Boyutu1-1 / 2 "NPT

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 4.05
Gemi yüksekliği (cm)17.78
Gemi uzunluğu (cm)53.34
Gemi genişliği (cm)17.78
HS kodu9002208000

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelMaks. akışToplam yükseklikBoru BoyutuÜcret
SPEEDAIRE 35GN30 Aktif Karbon Filtre 1/2 inç 30 cfm | AG4YAX 35GN30Cfm 3010 "1 / 2 "NPT€483.79
SPEEDAIRE 35GN49 Aktif Karbon Filtre 1 inç 117 cfm | AG4YBT 35GN49Cfm 11716 "1 "NPT€628.49
SPEEDAIRE 35GN61 Aktif Karbon Filtre 1-1 / 2 inç 176 cfm | AG4YCF 35GN61Cfm 17619 "1-1 / 2 "NPT€867.14

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

SPEEDAIRE 35GN65 Aktif Karbon Filtre 1-1/2 inç 294 cfm
€943.60 / Adet