SPEEDAIRE 35WC50 Elektrikli Hava Kompresörü 2 Kademeli 7.5hp 24cfm
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Elektrikli Hava Kompresörü |
(F) NPT Çıkışı | 3 / 4 " |
Amper | 31 |
Kompresör Tipi | Tank Üstü |
Control | Basınç Şalteri |
Silindir Malzemesi | Dökme demir |
dBA @ 3 Ayak | 85 |
Çevirme | Açık Damla Kanıtı |
Bitiş | Elektrostatik toz boyalı |
Serbest Hava CFM @ Maks. Basınç | 24.3 |
HP | 7.5 |
Hz | 60 |
Yağlama Tipi | Sıçrama Yağlı |
Maks. Basınç | 175 psi |
Motor Tipi | Damlatmaz Açık |
Aşama Sayısı | 2 |
Kapalı Basınç Anahtarı Ayarı | 175 |
Basınç Anahtarı Ayarı Açık | 145 |
Toplam yükseklik | 71 " |
Uzunluk | 35 |
toplam Genişlik | 27 |
Faz | 1 |
Pompa Yağı Kapasitesi | 2 qt. |
Pompa Devri | 1020 |
Tank boyutu | 80 gal. |
Tank Tipi | Dikey |
Gerilim | 208-230 |
Gemi ağırlığı (kg) | 243 |
Gemi yüksekliği (cm) | 210.82 |
Gemi uzunluğu (cm) | 116.84 |
Gemi genişliği (cm) | 93.98 |
HS kodu | 8414801635 |
Model | stil | Amper | HP | Tank boyutu | Gerilim | Giriş Gerilimi | Toplam yükseklik | Uzunluk | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35WC40 | - | 22 | 5 | 80 gal. | 208-230 | - | 71 " | 35 " | €4,048.62 | TEKLİF TALEBİ
|
35WC42 | - | 14.2-12.8 / 6.4 | 5 | 80 gal. | 208-230 / 460 | - | 71 " | 35 | €3,715.11 | TEKLİF TALEBİ
|
35WC43 | - | 22 | 5 | 80 gal. | 208-230 | - | 71 " | 35 | €4,801.73 | TEKLİF TALEBİ
|
35WC45 | - | 14.2-12.8 / 6.4 | 5 | 80 gal. | 208-230 / 460 | - | 71 " | 35 | €4,492.79 | TEKLİF TALEBİ
|
35WC47 | - | 31 | 7.5 | 80 gal. | 208-230 | - | 71 " | 35 " | €4,363.51 | TEKLİF TALEBİ
|
35WC48 | - | 19.8-17.9 / 9 | 7.5 | 80 gal. | 208-230 / 460 | - | 71 " | 35 | €4,799.03 | TEKLİF TALEBİ
|
35WC51 | - | 19.8-17.9 / 9 | 7.5 | 80 gal. | 208-230 / 460 | - | 71 " | 35 | €4,781.54 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00