Speedaire 38xr94 | Otomatik Tahliye Vanası 115v 1/2 İnç 8.0 Gpm | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

SPEEDAIRE 38XR94 Otomatik Tahliye Vanası 115V 1/2 İnç 8.0 gpm | AH8QHN

SPEEDAIRE 38XR94 Otomatik Tahliye Vanası 115V 1/2 İnç 8.0 gpm

Stoktaki Ürünler
Madde: AH8QHN Modeli: 38XR94
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
€1,015.09 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Elektrikli Otomatik Tahliye Vanası
Ayarlanabilir Tahliye Çevrimi0.5 saniye 120 dakikaya kadar
Amper AC0.25
gövde MalzemesiPirinç
Drenaj Hızı8.0 dev / dak
Drenaj Boyutu1 / 2 "
ÇevirmeIP65
Hz50/60
Maks. Basınç250 psi
Çalışma sıcaklığı. Aralık35 Derece ila 95 Derece F
Genel Derinlik5"
Toplam yükseklik5"
toplam Genişlik5"
Boru Boyutu1 / 2 "NPT
Temizleme Zamanı1 saniye. 30 saniyeye
Gerilim115V

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.45
Gemi yüksekliği (cm)12.7
Gemi uzunluğu (cm)12.7
Gemi genişliği (cm)12.7
Menşe ÜlkesiIE

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelGenel DerinlikAmper ACgövde MalzemesiToplam yüksekliktoplam GenişlikBoru BoyutuGerilimDrenaj HızıÜcret
SPEEDAIRE 12F742 Tahliye Vanası Doğrudan Etkili 1/4 İnç Npt | AA4CXP 12F7423-5 / 16 "0.25Pirinç4.5 "3.5 "1 / 2 "NPT230V0.75 dev / dak€367.24
SPEEDAIRE 13X522 Elektrikli Tahliye Vanası Doğrudan Etkili 1/8 İnç Npt | AA6GWG 13X5222-29 / 32 "0.1Pirinç3 5 / 16 "1 45 / 64 "1 / 8 "NPT100V-120V0.75 dev / dak€160.30
SPEEDAIRE 13X523 Elektrikli Tahliye Vanası Doğrudan Etkili 1/8 İnç Npt | AA6GWH 13X5232-29 / 32 "0.1Pirinç3 5 / 16 "1 45 / 64 "1 / 8 "NPT208-240V0.75 dev / dak€160.30
SPEEDAIRE 13X524 Elektrikli Tahliye Vanası Doğrudan Etkili 1/4 İnç Npt | AA6GWJ 13X5243-13 / 64 "0.3Pirinç3 13 / 16 "1 45 / 64 "1 / 4 "NPT100V-120V2.55 dev / dak€166.27
SPEEDAIRE 13X525 Elektrikli Tahliye Vanası Doğrudan Etkili 1/4 İnç Npt | AA6GWK 13X5253-13 / 64 "0.3Pirinç3 13 / 16 "1 45 / 64 "1 / 4 "NPT208-240V2.55 dev / dak€158.68
SPEEDAIRE 13X526 Elektrikli Tahliye Vanası Doğrudan Etkili 3 / 8in Npt | AA6GWL 13X5263-13 / 64 "0.3Pirinç4"1 45 / 64 "3 / 8 "NPT100V-120V4.33 dev / dak€167.93
SPEEDAIRE 13X527 Elektrikli Tahliye Vanası Doğrudan Etkili 3 / 8in Npt | AA6GWM 13X5273-13 / 64 "0.3Pirinç4"1 45 / 64 "3 / 8 "NPT208-240V4.33 dev / dak€170.80

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

SPEEDAIRE 38XR94 Otomatik Tahliye Vanası 115V 1/2 İnç 8.0 gpm
€1,015.09 / Adet