Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

SPEEDAIRE 3ATG6 Hava Silindiri 3 İnç İnme 3.88 İnç Uzunluk | AC8JMW

SPEEDAIRE 3ATG6 Hava Silindiri 3 İnç İnme 3.88 İnç Uzunluk

Stoktaki Ürünler
Madde: AC8JMW Modeli: 3ATG6
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
€143.01 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Hava Silindir
gövde Malzemesi304 Paslanmaz Çelik
Delik Dia.1-1 / 16 "
Yastık TipiHayır
Silindir tipiKompakt
Uç Kapağı MalzemesiEloksallı Alüminyum Alaşım
BitişGümüş
Manyetik PistonYok hayır
Maks. Basınç200 psi
dağVida Boşluk Delikleri Her İki Uçta
Uzunluk3.880 "
Piston MalzemesiAlüminyum alaşım
Piston Mili Malzemesi303 Paslanmaz Çelik
Bağlantı noktası boyutu1 / 8 "NPT
Çubuk Dia.1 / 2 "
Çubuk Diş Uzunluğu0.7 "
Çubuk Diş Boyutu5/16 "-24 UNF
Tek Oyunculuk / Çift OyunculukTek Oyunculuk
Yay Uzatma Kuvveti0.89 lb
Bahar Geri Çekme Kuvveti0.69 lb
Inme3"
Sıcaklık. menzil-40 Derece ila 200 Derece F
Tüp malzemesi304 Paslanmaz Çelik

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.35
Gemi yüksekliği (cm)5.08
Gemi uzunluğu (cm)10.41
Gemi genişliği (cm)5.08
HS kodu8412310040
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelUzunlukInmeÜcret
SPEEDAIRE 3ATG1 Hava Silindiri 1/4 İnç İnme 1.13 İnç Uzunluk | AC8JMU 3ATG11.13 "1 / 4 "€117.64
SPEEDAIRE 3ATG2 Hava Silindiri 1/2 İnç İnme 1.38 İnç Uzunluk | AC8JMV 3ATG21.380 "1 / 2 "€128.34

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

SPEEDAIRE 3ATG6 Hava Silindiri 3 İnç İnme 3.88 İnç Uzunluk
€143.01 / Adet