Speedaire 3crj8 | Nibbler 2600 Spm 21.2 Cfm 18 Ga için | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

SPEEDAIRE 3CRJ8 Nibbler 2600 Spm 21.2 Cfm 18 Ga İçin | AC8NEM

SPEEDAIRE 3CRJ8 Nibbler 2600 Spm 21.2 Cfm, 18 Ga için

Stoktaki Ürünler
Madde: AC8NEM Modeli: 3CRJ8
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
€57.84 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Hava Nibbler
Hava girişi1 / 4 "NPT
Ortalama CFM @ 15 Saniyelik Çalışma Süresi3.0
CFM @ Tam Yük21.2
Görevgenel
Ölçer Kalınlığı18
Gövde MalzemesiAlüminyum
Min. Hortum Boyutu3 / 8 "
Uzunluk7.625 "
Gerekli Basınç90 psi
Dakika Başına Vuruş2600
boğazmanivela
UPC190735620809

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.01
Gemi yüksekliği (cm)4.83
Gemi uzunluğu (cm)23.11
Gemi genişliği (cm)13.97
HS kodu8467191000
Menşe ÜlkesiTW

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelOrtalama CFM @ 15 Saniyelik Çalışma SüresiCFM @ Tam YükUzunlukÜcret
SPEEDAIRE 21AC15 Hava Nibbler 18 Ölçer | AB6EFW 21AC154166 15 / 16 "€183.37

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

SPEEDAIRE 3CRJ8 Nibbler 2600 Spm 21.2 Cfm, 18 Ga için
€57.84 / Adet