Speedaire 3fe29 | Hava Silindiri 1-1/4 İnç Çap 9 İnç Strok | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

SPEEDAIRE 3FE29 Hava Silindiri 1-1/4 İnç Çap 9 İnç Strok | AC9APE

SPEEDAIRE 3FE29 Hava Silindiri 1-1/4 İnç Çap 9 İnç Strok

Stoktaki Ürünler
Madde: AC9APE Modeli: 3FE29
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
€919.81 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Hava Silindir
gövde MalzemesiAlüminyum
Delik Dia.1.25 "
Yastık TipiAyarlanabilir
Silindir tipiÇubuksuz
Uç Kapağı MalzemesiAlüminyum
BitişGümüş ve Siyah
Manyetik PistonEvet
Maks. Yük176 lb
Maks. Basınç150 psi
dağBasic
Uzunluk18.44 "
Piston MalzemesiManyetik
Bağlantı noktası boyutu1 / 4 "NPT
Tek Oyunculuk / Çift OyunculukÇift Etkili
Inme9"
Sıcaklık. menzil-22 Derece ila 180 Derece F
Tüp malzemesiAlüminyum
UPC190735620960

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 2.88
Gemi yüksekliği (cm)9.65
Gemi uzunluğu (cm)70.36
Gemi genişliği (cm)9.65
HS kodu8412310040
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelUzunlukInmeÜcret
SPEEDAIRE 3FE31 Hava Silindiri 15 İnç Strok 24.44 İnç Uzunluk | AC9APF 3FE3124.44 "15 "€970.41
SPEEDAIRE 3FE32 Hava Silindiri 18 İnç Strok 27.44 İnç Uzunluk | AC9APG 3FE3227.44 "18 "€944.38

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

SPEEDAIRE 3FE29 Hava Silindiri 1-1/4 İnç Çap 9 İnç Strok
€919.81 / Adet