Speedaire 3ffr7 | Solenoid Hava Kontrol Vanası 120vac | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

SPEEDAIRE 3FFR7 Solenoid Hava Kontrol Vanası 120vac | AC9BEV

SPEEDAIRE 3FFR7 Solenoid Hava Kontrol Vanası 120vac

Stoktaki Ürünler
Madde: AC9BEV Modeli: 3FFR7
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
€596.95 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Solenoid Hava Kontrol Vanası
Aktüatör / DönüşSolenoid / Solenoid
Hava Valfi Tipi4 Yollu, 3 Konumlu
Ortam Sıcaklığı Aralık5 Derece ila 120 Derece F
Vücut sitiliBaz Monteli
Merkez PozisyonAçılış
Hacim Katsayısı2.8
Elektrik bağlantılarıEklenti
ISO Sınıfı5599-2
NEMA SınıflandırmasıNEMA 4
Toplam yükseklik4"
Uzunluk8.25 "
toplam Genişlik2"
Güç tüketimi4.1VA
basınç Aralığı30 psi
Değişen TeknolojiPaketlenmiş Makara
Vakum Aralığı145 psig
Gerilim120 VAC

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.37
Gemi yüksekliği (cm)7.37
Gemi uzunluğu (cm)25.65
Gemi genişliği (cm)12.95
HS kodu8481200060
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelBoru BoyutuOrtam Sıcaklığı AralıkHacim KatsayısıGüç tüketimibasınç AralığıDeğişen TeknolojiGerilimElektrik bağlantılarıÜcret
SPEEDAIRE 3FFD5 Solenoid Hava Kontrol Vanası 120vac | AC9BAX 3FFD5-5 Derece ila 120 Derece F0.52VA30 psiPaketlenmiş Makara120 VACEklenti€391.43
SPEEDAIRE 3FFD6 Solenoid Hava Kontrol Vanası 24vdc | AC9BAY 3FFD6-5 Derece ila 120 Derece F0.51.0W30 psiPaketlenmiş Makara24 VDCEklenti€378.39
SPEEDAIRE 3FFD7 Solenoid Hava Kontrol Vanası 120vac | AC9BAZ 3FFD7-5 Derece ila 120 Derece F12VA30 psiPaketlenmiş Makara120 VACEklenti€417.22
SPEEDAIRE 3FFD8 Solenoid Hava Kontrol Vanası 24vdc | AC9BBA 3FFD8-5 Derece ila 120 Derece F11.0W30 psiPaketlenmiş Makara24 VDCEklenti€402.92
SPEEDAIRE 3FFD9 Solenoid Hava Kontrol Vanası 120vac | AC9BBB 3FFD9-5 Derece ila 120 Derece F0.52VA30 psiPaketlenmiş Makara120 VACEklenti€382.76
SPEEDAIRE 3FFE1 Solenoid Hava Kontrol Vanası 24vdc | AC9BBC 3FFE1-5 Derece ila 120 Derece F0.51.0W30 psiPaketlenmiş Makara24 VDCEklenti€374.27
SPEEDAIRE 3FFE2 Solenoid Hava Kontrol Vanası 120vac | AC9BBD 3FFE2-5 Derece ila 120 Derece F12VA30 psiPaketlenmiş Makara120 VACEklenti€406.63

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

SPEEDAIRE 3FFR7 Solenoid Hava Kontrol Vanası 120vac
€596.95 / Adet