Speedaire 3fzv4 | Manifold 3/8npt 5599-2 Valfler Iso 1 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

SPEEDAIRE 3FZV4 Manifold 3 / 8npt 5599-2 Vanalar Iso 1 | AC9ENW

SPEEDAIRE 3FZV4 Manifold 3/8npt 5599-2 Valfler Iso 1

Stoktaki Ürünler
Öğe: AC9ENW Modeli: 3FZV4
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
€20.21 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Çeşitli
işlev3/8 "NPT Bağlantı Noktaları, Man Base Single Sol

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.72
Gemi yüksekliği (cm)6.1
Gemi uzunluğu (cm)9.4
Gemi genişliği (cm)16
HS kodu8481909040
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelişlevÜcret
SPEEDAIRE 3FGA5 Manifold Montajı 15407-2 Vanalar Iso 2 | AC9BHM 3FGA5Uç Plaka Kiti 01 + 02, Toplu Olmayan Kablolama€15.97
SPEEDAIRE 3FZV2 Manifold 3/8 İnç Npt 5599-2 Vanalar Iso 1 | AC9ENU 3FZV23/8 "NPT Bağlantı Noktaları€11.68
SPEEDAIRE RE102E Lpexh. Manifold, PL15/PL30/R10/R15/R30/RV15/RV30 | CU4CRZ 26DK70 RE102E-€88.74
SPEEDAIRE P12303B Manifold, H.p. Exhaust, 1WD23/1WD80/1WD82/1WD84/1WD86/4XA63/4XA64/4XA65/4XA66 | CU4CTP 26DR98 P12303B-€117.38

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

SPEEDAIRE 3FZV4 Manifold 3/8npt 5599-2 Valfler Iso 1
€20.21 / Adet