Speedaire 3gaa8 | Manifold Hava Regülatörü 145 Psi 120f | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

SPEEDAIRE 3GAA8 Manifold Hava Regülatörü 145 Psi 120f | AC9EVW

SPEEDAIRE 3GAA8 Manifold Hava Regülatörü 145 Psi 120f

Stoktaki Ürünler
Madde: AC9EVW Modeli: 3GAA8
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
€328.13 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Manifold Hava Regülatörü
Ayar topuzuyuvarlak
Ayar Aralığı5 - 125 psi
Hacim Katsayısı2.4
Gösterge Limanı1 / 4 "NPT
ISO Sınıfı3
Maks. Basınç145 psi
Maks. Sıcaklık.120 Derece F
Toplam yükseklik4.2 "
Uzunluk10.67 "
toplam Genişlik2.77 "
Valf Tasarımıdengeli

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 2.81
Gemi yüksekliği (cm)9.65
Gemi uzunluğu (cm)34.29
Gemi genişliği (cm)10.16
HS kodu8481100060
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelHacim KatsayısıISO SınıfıToplam yükseklikUzunluktoplam GenişlikÜcret
SPEEDAIRE 3GAA6 Manifold Hava Regülatörü 145 Psi 120f | AC9EVU 3GAA61.624.2 "9.84 "2.17 "€283.50
SPEEDAIRE 3GAA7 Manifold Hava Regülatörü 145 Psi 120f | AC9EVV 3GAA71.624.2 "9.84 "2.17 "€304.50
SPEEDAIRE 3GAA9 Manifold Hava Regülatörü 145 Psi 120f | AC9EVX 3GAA92.434.2 "10.67 "2.77 "€322.88
SPEEDAIRE 3GAD1 Manifold Hava Regülatörü 145 Psi 120f | AC9EWH 3GAD10.4312.72 "6.42 "0.72 "€252.00
SPEEDAIRE 3GAD2 Manifold Hava Regülatörü 145 Psi 120f | AC9EWJ 3GAD20.4312.72 "6.42 "0.72 "€249.38
SPEEDAIRE 3GAD3 Manifold Hava Regülatörü 145 Psi 120f | AC9EWK 3GAD30.222.6 "6.14 "1.02 "€283.50
SPEEDAIRE 3GAD4 Manifold Hava Regülatörü 145 Psi 120f | AC9EWL 3GAD40.222.6 "6.14 "1.02 "€189.09

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

SPEEDAIRE 3GAA8 Manifold Hava Regülatörü 145 Psi 120f
€328.13 / Adet