SPEEDAIRE 3Z409 Tank Hava 20G
İle alın Mayıs 10, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 10, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | ASME Kod Hava Tankı |
Bitiş | Yeşil Metalik |
Yükseklik | 18.25 " |
HP | 3 |
uzunluk | 33.13 " |
Malzeme | Çelik |
Girişler | 1/4, 3/8 ve 1/2 "NPT |
Tank kapasitesi | 20 Gal. |
Tank Çapı | 14 In. |
Tank Tipi | Taşınabilir |
genişlik | 15.125 " |
çalışma Basıncı | 144 PSI |
Gemi ağırlığı (kg) | 33.3 |
Gemi yüksekliği (cm) | 46.99 |
Gemi uzunluğu (cm) | 84.58 |
Gemi genişliği (cm) | 50.29 |
HS kodu | 7311000090 |
Menşe Ülkesi | US |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00