SPEEDAIRE 4B220 Kompresör Havası 5.5 Hp
İle alın Mayıs 10, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 10, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Taşınabilir Gaz Hava Kompresörü |
(F) NPT Çıkışı | 1 / 4 " |
Ort. Pompa Ömrü | 5000 saat. |
dBA @ 3 Ayak | 90 |
Motor Markası | Briggs |
Ücretsiz Hava CFM @ 90 PSI | 9.0 |
Serbest Hava CFM @ Maks. Basınç | 8.5 |
HP | 5.5 |
Yağlama Tipi | Sıçrama Yağlı |
Maks. Basınç | 110 psi |
Aşama Sayısı | 1 |
Toplam yükseklik | 31.25 " |
Uzunluk | 19.75 " |
toplam Genişlik | 19.75 " |
Pompa Yağı Kapasitesi | 12.0 oz. |
Pompa Devri | 1020 |
stil | Varil |
Tank boyutu | 20 gal. |
Tank Tipi | Yatay |
Gemi ağırlığı (kg) | 71.1 |
Gemi yüksekliği (cm) | 88.9 |
Gemi uzunluğu (cm) | 97.79 |
Gemi genişliği (cm) | 49.78 |
HS kodu | 8414801685 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | stil | Motor Markası | HP | Tank boyutu | Maks. Basınç | Aşama Sayısı | Toplam yükseklik | Uzunluk | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1VN93 | El arabası | Honda | 6.5 | 8 gal. | 125 psi | 1 | 26 " | 18.5 " | €1,975.77 | ||
2YJ61 | El arabası | Honda | 8.0 | 8 gal. | 175 psi | 2 | 31 " | 26 " | €2,956.67 | ||
4B241 | Varil | Honda | 5.5 | 20 gal. | 110 psi | 1 | 31.25 " | 19.75 " | €1,973.28 | ||
4GB42 | Taşımak | Düşük Yağ Kesmeli Honda OHV GX Gazı | 4.0 | 5 gal. | 125 psi | 1 | 21.75 " | 17.5 " | €1,433.47 | ||
4GB45 | Varil | Honda | 9.0 | 20 gal. | 175 psi | 2 | 39.5 " | 26 " | €3,211.11 | ||
4NB84 | Varil | Honda | 6.5 | 30 gal. | 125 psi | 1 | 40 " | 27.5 " | €2,432.02 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00