Speedaire 4gnl3 | Kondens Ayırıcı 1/4 İnç Npt 22.5 Cfm | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

SPEEDAIRE 4GNL3 Kondens Ayırıcı 1/4 İnç Npt 22.5 Cfm | AD7VBP

SPEEDAIRE 4GNL3 Kondens Ayırıcı 1/4 İnç Npt 22.5 Cfm

Stoktaki Ürünler
Madde: AD7VBP Modeli: 4GNL3
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
€189.37 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Pnömatik Kondens Ayırıcı
Çap4
Diferansiyel basınç0.72 PSI
Yükseklik13.2 "
KonaklamaAlüminyum
Maks. akışCFM 22.5
Maks. Alan sayısı Akış CFM @ 100 PSI15
Maks. Basınç235 PSI
Maks. Sıcaklık.176
NPT Boyutu1 / 4 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.17
Gemi yüksekliği (cm)10.92
Gemi uzunluğu (cm)33.78
Gemi genişliği (cm)10.67
HS kodu8421398090
Menşe ÜlkesiTR

Ürün Detayı:

  • Otomatik Tahliye Stok Numarası (Dahil)
  • Şamandıra Tipi (Otomatik)

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelÇapYükseklikMaks. akışÜcret
SPEEDAIRE 4GNL4 Kondens Ayırıcı 1/2 İnç Npt 90 Cfm | AD7VBQ 4GNL4413.2 "Cfm 90€256.99
SPEEDAIRE 4GNL5 Kondens Ayırıcı 3/4 İnç Npt 150 Cfm | AD7VBR 4GNL54.813.2 "Cfm 150€357.25
SPEEDAIRE 4GNL6 Kondens Ayırıcı 1 İnç Npt 262.5 Cfm | AD7VBT 4GNL64.813.2 "CFM 262.5€336.17
SPEEDAIRE 4GNL7 Kondens Ayırıcı 1 1/2 Npt 525 Cfm | AD7VBU 4GNL74.813.2 "CFM 525€439.44
SPEEDAIRE 4GNL8 Kondens Ayırıcı 2 İnç Npt 1050 Cfm | AD7VBV 4GNL87.222 "Cfm 1050€788.00
SPEEDAIRE 4GNL9 Kondens Ayırıcı 3 İnç Npt 1950 Cfm | AD7VBW 4GNL91028.8 "CFM 1950€1,410.89

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

SPEEDAIRE 4GNL3 Kondens Ayırıcı 1/4 İnç Npt 22.5 Cfm
€189.37 / Adet