SPEEDAIRE 4ME98 Elektrikli Hava Kompresörü 1 Kademeli
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Elektrikli Hava Kompresörü |
(F) NPT Çıkışı | 3 / 4 " |
Amper | 13.4-13.2 / 6.6 |
Kompresör Tipi | Tank Üstü |
Control | Basınç Şalteri |
Silindir Malzemesi | Dökme demir |
dBA @ 3 Ayak | 85 |
Bitiş | Elektrostatik toz boyalı |
Serbest Hava CFM @ Maks. Basınç | 14.2 |
HP | 5 |
Hz | 60 |
Yağlama Tipi | Sıçrama Yağlı |
Maks. Basınç | 140 psi |
Motor Tipi | Termal Korumalı |
Aşama Sayısı | 1 |
Kapalı Basınç Anahtarı Ayarı | 140 |
Basınç Anahtarı Ayarı Açık | 110 |
Toplam yükseklik | 71 " |
Uzunluk | 23 " |
toplam Genişlik | 31 " |
Faz | 3 |
Pompa Yağı Kapasitesi | 0.53 qt. |
Pompa Devri | 950 |
Tank boyutu | 60 gal. |
Tank Tipi | Dikey |
UPC | 190735629253 |
Gerilim | 208-230 / 460 |
Gemi ağırlığı (kg) | 172.8 |
Gemi yüksekliği (cm) | 204.47 |
Gemi uzunluğu (cm) | 80.01 |
Gemi genişliği (cm) | 102.87 |
HS kodu | 8414801685 |
Menşe Ülkesi | US |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00