SPEEDAIRE 4TK10 Tank Asme 20 Galon
İle alın Mayıs 10, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 10, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Portatif Taşıma Tankı |
Yükseklik | 18.5 " |
uzunluk | 31.5 " |
Malzeme | Çelik |
Tank kapasitesi | 20 Gal. |
Tank Çapı | 14 In. |
Tank Tipi | Taşınabilir |
genişlik | 12.5 " |
çalışma Basıncı | 144 PSI |
Gemi ağırlığı (kg) | 24.75 |
Gemi yüksekliği (cm) | 41.15 |
Gemi uzunluğu (cm) | 54.61 |
Gemi genişliği (cm) | 86.36 |
HS kodu | 7311000090 |
Menşe Ülkesi | US |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00