Speedaire 4zk96 | Filtre/regülatör 11.93 İnç Y 3.15 İnç Genişlik | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

SPEEDAIRE 4ZK96 Filtre / regülatör 11.93 İnç H 3.15 İnç Genişlik | AE2UEM

SPEEDAIRE 4ZK96 Filtre/regülatör 11.93 İnç Y 3.15 İnç Genişlik

Stoktaki Ürünler
Madde: AE2UEM Modeli: 4ZK96
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
€223.99 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Filtre regülatörü
Ayar topuzuYükselmeyen
Ayar Aralığı5 - 150 psi
Kase Malzemesipolikarbonat
Kase boyutu7.0 oz.
Filtre Değerlendirmesi5 mikron
Gösterge Limanı1/4 "PTF
Maks. akışCfm 140
Maks. Basınç250 psi
Maks. Sıcaklık.175 Derece F
Toplam yükseklik11.93 "
toplam Genişlik3.15 "
Boru Boyutu1 / 2 "NPT
bedenStandart
UPC190735631041

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.13
Gemi yüksekliği (cm)44.2
Gemi uzunluğu (cm)9.14
Gemi genişliği (cm)8.38
HS kodu8481100040
Menşe ÜlkesiMX

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelToplam yükseklikAyar AralığıKase Malzemesitoplam GenişlikBoru BoyutubedenKase boyutuFiltre DeğerlendirmesiÜcret
SPEEDAIRE 4ZK74 Filtre / regülatör 6.44 İnç H 1.63 İnç Genişlik | AE2UDN 4ZK746.44 "5 - 125 psipolikarbonat1.63 "1 / 8 "NPTMinyatür1.0 oz.5 mikron€34.94
SPEEDAIRE 4ZK75 Filtre / regülatör 6.44 İnç H 1.63 İnç Genişlik | AE2UDP 4ZK756.44 "5 - 125 psipolikarbonat1.63 "1 / 4 "NPTMinyatür1.0 oz.5 mikron€49.67
SPEEDAIRE 4ZK76 Filtre / regülatör 6.44 İnç H 1.63 İnç Genişlik | AE2UDQ 4ZK766.44 "5 - 125 psipolikarbonat1.63 "1 / 4 "NPTMinyatür1.0 oz.5 mikron€50.27
SPEEDAIRE 4ZK77 Filtre / regülatör 6.44 İnç H 1.63 İnç Genişlik | AE2UDR 4ZK776.44 "5 - 125 psipolikarbonat1.63 "1 / 4 "NPTMinyatür1.0 oz.5 mikron€72.50
SPEEDAIRE 4ZK78 Filtre / regülatör 12.90 İnç H 7.48 İnç Genişlik | AE2UDT 4ZK7812.9 "5 - 125 psiGörüş Göstergeli Metal7.48 "3 / 4 "NPT-32.0 oz.5 mikron€330.55
SPEEDAIRE 4ZK79 Filtre / regülatör 12.90 İnç H 7.48 İnç Genişlik | AE2UDU 4ZK7912.9 "5 - 125 psiGörüş Göstergeli Metal7.48 "1 "NPT-32.0 oz.40 mikron€398.23
SPEEDAIRE 4ZK80 Filtre / regülatör 6.44 İnç H 1.63 İnç Genişlik | AE2UDV 4ZK806.44 "5 - 100 psipolikarbonat1.63 "1 / 8 "NPT-1.0 oz.0.01 mikron€89.42

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

SPEEDAIRE 4ZK96 Filtre/regülatör 11.93 İnç Y 3.15 İnç Genişlik
€223.99 / Adet