SPEEDAIRE 4ZL13 Ayırıcı Kondens
İle alın Mayıs 13, Pazartesi
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 13, Pazartesi
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Pnömatik Kondens Ayırıcı |
Çap | 8.22 |
Diferansiyel basınç | 1 PSI |
Yükseklik | 16.86 " |
Konaklama | Gözetleme Camlı Metal |
Maks. akış | CFM 750 |
Maks. Alan sayısı Akış CFM @ 100 PSI | 750 |
Maks. Basınç | 250 psi |
Maks. Sıcaklık. | 175 |
NPT Boyutu | 1-1 / 2 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 12.92 |
Gemi yüksekliği (cm) | 46.99 |
Gemi uzunluğu (cm) | 21.59 |
Gemi genişliği (cm) | 20.83 |
HS kodu | 8421398090 |
Menşe Ülkesi | MX |
PLATFORM | Model | Ücret | |
---|---|---|---|
4ZL15 | €838.40 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00