Speedaire 4zl18 | Birleştirici Filtre 3/4 İnç Npt 90 Cfm | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

SPEEDAIRE 4ZL18 Birleştirme Filtresi 3/4 İnç Npt 90 Cfm | AE2UNM

SPEEDAIRE 4ZL18 Birleştirici Filtre 3/4 İnç Npt 90 Cfm

Stoktaki Ürünler
Madde: AE2UNM Modeli: 4ZL18
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
€259.81 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Pnömatik Yağ Filtresi
Kase MalzemesiGözetleme Camlı Metal
Kase boyutu32 oz.
Drenaj Bağlantı Noktası Boyutu1 / 8-27 ve 1 / 8-28 Erkek Boru İpliğine Sığacak
Tahliye Tipi1/4 "Dönüş
Filtre Değerlendirmesi0.01 Mikron
Maks. akışCfm 90
Maks. Basınç250 psi
Maks. Sıcaklık.150 Derece F
Toplam yükseklik13.24 "
toplam Genişlik4.75 "
Boru Boyutu3 / 4 "NPT
bedenZor görev

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 2.07
Gemi yüksekliği (cm)13.97
Gemi uzunluğu (cm)36.83
Gemi genişliği (cm)13.97
HS kodu8421290065
Menşe ÜlkesiMX

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelTahliye TipiMaks. akışToplam yüksekliktoplam GenişlikBoru BoyutuÜcret
SPEEDAIRE 4ZL19 Birleştirme Filtresi 1 İnç Npt 125 Cfm | AE2UNN 4ZL191/4 "DönüşCfm 12513.24 "4.75 "1 "NPT€361.95
SPEEDAIRE 4ZL20 Birleştirme Filtresi 250 Cfm 250 Psi | AE2UNP 4ZL201/4 "DönüşCfm 25018.86 "8.22 "1-1 / 2 "NPT€668.51
SPEEDAIRE 4ZL21 Birleştirme Filtresi 2 İnç Npt 300 Cfm | AE2UNQ 4ZL211/4 "DönüşCfm 30018.86 "8.22 "2 "NPT€667.37
SPEEDAIRE 4ZL22 Birleştirme Filtresi 2 İnç Npt 600 Cfm | AE2UNR 4ZL22OtomatikCfm 60026.71 "8.22 "2 "NPT€1,238.69

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

SPEEDAIRE 4ZL18 Birleştirici Filtre 3/4 İnç Npt 90 Cfm
€259.81 / Adet