Speedaire 4zl42 | Basınçlı Hava Filtresi 150 Psi 2.68 İnç Genişlik | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

SPEEDAIRE 4ZL42 Basınçlı Hava Filtresi 150 Psi 2.68 İnç Genişlik | AE2UPN

SPEEDAIRE 4ZL42 Basınçlı Hava Filtresi 150 Psi 2.68 İnç Genişlik

Stoktaki Ürünler
Öğe: AE2UPN Modeli: 4ZL42
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
€66.73 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Basınçlı Hava Filtresi
Kase MalzemesiKorumalı Polikarbonat
Kase boyutu3.5 oz.
Tahliye TipiManuel
filtre MedyaSıkıştırılmış hava
Filtre Değerlendirmesi5 mikron
Gövde MalzemesiAlüminyum
Maks. akışCfm 69
Maks. Basınç150 psi
Maks. Sıcaklık.125 Derece F
Toplam yükseklik7.15 "
toplam Genişlik2.68 "
Boru Boyutu1 / 2 "NPT
bedenOrta seviye

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.56
Gemi yüksekliği (cm)26.67
Gemi uzunluğu (cm)7.62
Gemi genişliği (cm)7.62
HS kodu8421398090
Menşe ÜlkesiMX

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelKase MalzemesiMaks. akışMaks. BasınçMaks. Sıcaklık.Boru BoyutuÜcret
SPEEDAIRE 4ZL37 Basınçlı Hava Filtresi 250 Psi 2.68 İnç Genişlik | AE2UPH 4ZL37Görüş Göstergeli MetalCfm 53250 psi175 Derece F1 / 4 "NPT€62.20
SPEEDAIRE 4ZL38 Basınçlı Hava Filtresi 150 Psi 2.68 İnç Genişlik | AE2UPJ 4ZL38Korumalı PolikarbonatCfm 53150 psi125 Derece F1 / 4 "NPT€61.14
SPEEDAIRE 4ZL39 Basınçlı Hava Filtresi 250 Psi 2.68 İnç Genişlik | AE2UPK 4ZL39Görüş Göstergeli MetalCfm 65250 psi175 Derece F3 / 8 "NPT€70.52
SPEEDAIRE 4ZL40 Basınçlı Hava Filtresi 150 Psi 2.68 İnç Genişlik | AE2UPL 4ZL40Korumalı PolikarbonatCfm 65150 psi125 Derece F3 / 8 "NPT€68.53
SPEEDAIRE 4ZL41 Basınçlı Hava Filtresi 250 Psi 2.68 İnç Genişlik | AE2UPM 4ZL41Görüş Göstergeli MetalCfm 69250 psi175 Derece F1 / 2 "NPT€69.67

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

SPEEDAIRE 4ZL42 Basınçlı Hava Filtresi 150 Psi 2.68 İnç Genişlik
€66.73 / Adet