Speedaire 4zl51 | Basınçlı Hava Filtresi 250 Psi 3.15 İnç Genişlik | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

SPEEDAIRE 4ZL51 Basınçlı Hava Filtresi 250 Psi 3.15 İnç Genişlik | AE2UPY

SPEEDAIRE 4ZL51 Basınçlı Hava Filtresi 250 Psi 3.15 İnç Genişlik

Stoktaki Ürünler
Öğe: AE2UPY Modeli: 4ZL51

İle alın Mayıs 8, Çarşamba
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
€161.20 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Basınçlı Hava Filtresi
Kase MalzemesiGörüş Göstergeli Metal
Kase boyutu7 oz.
Tahliye TipiManuel
filtre MedyaSıkıştırılmış hava
Filtre Değerlendirmesi5 mikron
Gövde MalzemesiAlüminyum
Maks. akışCfm 140
Maks. Basınç250 psi
Maks. Sıcaklık.175 Derece F
Toplam yükseklik7.95 "
toplam Genişlik3.15 "
Boru Boyutu3 / 4 "NPT
bedenStandart

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.81
Gemi yüksekliği (cm)29.72
Gemi uzunluğu (cm)9.14
Gemi genişliği (cm)8.64
HS kodu8421398090
Menşe ÜlkesiMX

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelToplam yükseklikKase MalzemesiTahliye Tipitoplam GenişlikBoru Boyutufiltre MedyaFiltre DeğerlendirmesiMaks. akışÜcret
SPEEDAIRE 20Z890 Basınçlı Hava Filtresi 235 Psi 5.5 İnç Genişlik | AB6DAA 20Z89038.5 "Alüminyum-5.5 "3 "NPTAktif kömür0.01 mikronCfm 1117€2,076.44
SPEEDAIRE 20Z891 Basınçlı Hava Filtresi 235 Psi 5.5 İnç Genişlik | AB6DAB 20Z89138.5 "AlüminyumOtomatik5.5 "3 "NPTMikro cam5 mikronCfm 1117€2,114.99
SPEEDAIRE 20Z892 Hava Filtresi Genel Amaçlı 3 İnç | AB6DAC 20Z89238.5 "AlüminyumOtomatik5.5 "3 "NPTMikro cam1 mikronCfm 1117€2,144.45
SPEEDAIRE 20Z894 Basınçlı Hava Filtresi 235 Psi 5.5 İnç Genişlik | AB6DAE 20Z89444 "Alüminyum-5.5 "3 "NPTAktif kömür0.01 mikronCfm 1350€2,341.50
SPEEDAIRE 20Z895 Basınçlı Hava Filtresi 235 Psi 5.5 İnç Genişlik | AB6DAF 20Z89544 "AlüminyumOtomatik5.5 "3 "NPTMikro cam5 mikronCfm 1350€2,421.39
SPEEDAIRE 20Z896 Basınçlı Hava Filtresi 235 Psi 5.5 İnç Genişlik | AB6DAG 20Z89644 "AlüminyumOtomatik5.5 "3 "NPTMikro cam1 mikronCfm 1350€2,341.50
SPEEDAIRE 4ZL47 Basınçlı Hava Filtresi 250 Psi 3.15 İnç Genişlik | AE2UPU 4ZL477.95 "Görüş Göstergeli MetalManuel3.15 "3 / 8 "NPTSıkıştırılmış hava5 mikronCfm 112€189.14

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

SPEEDAIRE 4ZL51 Basınçlı Hava Filtresi 250 Psi 3.15 İnç Genişlik
€161.20 / Adet