Speedaire 4zl62 | Yağlayıcı 1 1/2 In | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

SPEEDAIRE 4ZL62 Yağlayıcı 1 1/2 In | AE2UQK

SPEEDAIRE 4ZL62 Yağlayıcı 1 1/2 In

Stoktaki Ürünler
Madde: AE2UQK Modeli: 4ZL62
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
€195.75 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Hava Hattı Yağlayıcı
Ayarlama TipiTornavida
gövde MalzemesiAlüminyum
Kase MalzemesiGözetleme Camlı Metal
Kase boyutu32.0 oz.
kubbeKırmızı 360 Görüş / besleme, Görünür Yağ Damlalarının% 10 ila 15'inin Teslim Edildiği Yer
Yükseklik12.45 "
Maks. akışCfm 275
Maks. Basınç250 psi
Maks. Sıcaklık.175 F
NPT11 / 2 "
Toplam yükseklik12.45 "
Uzunluk4.32 "
toplam Genişlik4.5 "
Boru Hatları (Ft.)50
Boru Boyutu1-1 / 2 "NPT
UPC190735631690
genişlik4.5 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.98
Gemi yüksekliği (cm)37.59
Gemi uzunluğu (cm)14.22
Gemi genişliği (cm)14.22
HS kodu8479899899
Menşe ÜlkesiMX

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelMaks. akışNPTToplam yükseklikBoru BoyutuÜcret
SPEEDAIRE 4ZL58 Yağlayıcı 3/4 inç | AE2UQF 4ZL58Cfm 1603 / 4 "12.45 "3 / 4 "NPT€199.33
SPEEDAIRE 4ZL59 Yağlayıcı Mist 3/4 inç | AE2UQG 4ZL59Cfm 1603 / 4 "12.43 "3 / 4 "NPT€198.94
SPEEDAIRE 4ZL60 Yağlayıcı 1 Giriş | AE2UQH 4ZL60Cfm 2751"12.45 "1 "NPT€213.37
SPEEDAIRE 4ZL61 Yağlayıcı Mist 1 Giriş | AE2UQJ 4ZL61Cfm 2751"12.45 "1 "NPT€266.16
SPEEDAIRE 4ZL63 Yağlayıcı Mist | AE2UQL 4ZL63Cfm 27511 / 2 "12.45 "1-1 / 2 "NPT€356.38

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

SPEEDAIRE 4ZL62 Yağlayıcı 1 1/2 In
€195.75 / Adet