Speedaire 4zl92 | Yağlayıcı 1/2 In | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

SPEEDAIRE 4ZL92 Yağlayıcı 1/2 In | AE2URT

SPEEDAIRE 4ZL92 Yağlayıcı 1/2 In

Stoktaki Ürünler
Madde: AE2URT Modeli: 4ZL92
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
€176.44 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Modüler Hava Hattı Yağlayıcı
Ayarlama TipiTornavida
gövde MalzemesiAlüminyum
Kase MalzemesiGözetleme Camlı Metal
Kase boyutu7.0 oz.
kubbeKırmızı 360 Görüş / besleme, Görünür Yağ Damlalarının% 10 ila 15'inin Teslim Edildiği Yer
Yükseklik8.81 "
Maks. akışCfm 154
Maks. Basınç250 psi
Maks. Sıcaklık.175 F
NPT1 / 2 "
Toplam yükseklik9.95 "
Uzunluk4.65 "
toplam Genişlik2.68 "
Boru Hatları (Ft.)50
Boru Boyutu1 / 2 "NPT
UPC190735631997
genişlik3.15 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.81
Gemi yüksekliği (cm)29.46
Gemi uzunluğu (cm)8.89
Gemi genişliği (cm)8.38
HS kodu8479899899
Menşe ÜlkesiMX

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelNPTgövde MalzemesiKase MalzemesiToplam yükseklikUzunluktoplam GenişlikBoru BoyutugenişlikÜcret
SPEEDAIRE 4ZL56 Yağlayıcı 1/8 In | AE2UQD 4ZL561 / 8 "çinkopolikarbonat5.12 "1.45 "1.63 "1 / 8 "NPT1.63 "€49.17
SPEEDAIRE 4ZL57 Yağlayıcı 1/4 inç | AE2UQE 4ZL571 / 4 "çinkopolikarbonat5.12 "1.45 "1.63 "1 / 4 "NPT1.63 "€85.58
SPEEDAIRE 4ZL64 Yağlayıcı Mist 1/4 In | AE2UQM 4ZL641 / 4 "çinkoGözetleme Camlı Metal7.46 "1.91 "1.98 "1 / 4 "NPT1.98 "€64.05
SPEEDAIRE 4ZL65 Yağlayıcı Mist 1/4 In | AE2UQN 4ZL651 / 4 "çinkoPolikarbonat w / Muhafazalı7.46 "1.91 "1.98 "1 / 4 "NPT1.98 "€55.48
SPEEDAIRE 4ZL66 Yağlayıcı Mist 3/8 In | AE2UQP 4ZL663 / 8 "çinkoGözetleme Camlı Metal7.46 "1.91 "1.98 "3 / 8 "NPT1.98 "€59.57
SPEEDAIRE 4ZL67 Yağlayıcı Mist 3/8 inç | AE2UQQ 4ZL673 / 8 "çinkoPolikarbonat w / Muhafazalı7.46 "1.91 "1.98 "3 / 8 "NPT1.98 "€58.28
SPEEDAIRE 4ZL68 Yağlayıcı 1/4 inç | AE2UQR 4ZL681 / 4 "çinkoGözetleme Camlı Metal7.46 "1.91 "1.98 "1 / 4 "NPT1.98 "€59.19

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

SPEEDAIRE 4ZL92 Yağlayıcı 1/2 In
€176.44 / Adet