Speedaire 52cf71 | Hava Tabancası, Başparmak kollu Kavrama, Çinko, 1/4 İnç Npt Dişi, 1 Nozul, Güvenlik | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

SPEEDAIRE 52CF71 Hava Tabancası, Başparmak Kolu Kabzası, Çinko, 1/4 İnç NPT Dişi, 1 Nozul, Güvenlik | CU4BFK

SPEEDAIRE 52CF71 Hava Tabancası, Başparmak Kolu Kavrama, Çinko, 1/4 İnç NPT Dişi, 1 Nozul, Güvenlik

Stoktaki Ürünler
ÜRÜNLER: CU4BFK Modeli: 52CF71

İle alın Mayıs 15, Çarşamba
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
€34.74 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Hava silahı

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.21
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)2.54
Gemi genişliği (cm)2.54

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelUzunlukHava tüketimigövde Malzemesitoplam GenişlikRenk+Maks. Alan sayısı dBAMaks. Alan sayısı Giriş basıncıÜcret
SPEEDAIRE 22YK82 Havalı Tüfek El Tipi Siyah Pvc | AB7GJW 22YK823"10 scfmPVC / Pirinç-SiyahHava silahı-150 psi€6.34
SPEEDAIRE 52CF78 Hava Tabancası, 1/4 İnç FNPT Girişi, 150 PSI Maks. Giriş Basıncı, Çinko | CH3PWW 52CF78 52CF782-1 / 4 "9 SCFMçinko2"kromHava silahı100150 psi€23.61
SPEEDAIRE 52CF69 Hava Tabancası, 1/4 İnç FNPT Girişi, 220 PSI Maks. Giriş Basıncı, Çinko | CH3PWX 52CF69 52CF6938 "9 SCFMçinko2-1 / 2 "çinkoHava silahı90220 psi€46.07
SPEEDAIRE 458J47 Hava Tabancası, 1/4 İnç FNPT Girişi, 120 PSI Maks. Giriş Basıncı, Alüminyum | CH3PWY 458J47 458J4738-1 / 4 "16 scfmAlüminyum2-1 / 4 "GriHava silahı100120 psi€38.88
SPEEDAIRE 52KD69 Hava Tabancası Seti, Tabanca Kabzası, Alüminyum/Polioksimetilen/Çelik, 1/4 İnç NPT Dişi, Std | CU4BDX 52KD69-----Hava Tabancası Kiti--€80.82
SPEEDAIRE 52CF74 Hava Tabancası Seti, Tabanca Kabzası, Plastik, 1/4 İnç NPT Dişi, 12 Nozul | CU4BDY 52CF74-----Hava Tabancası Kiti--€70.26
SPEEDAIRE 52CF84 Hava Tabancası Seti, Tabanca Kabzası, Plastik, 1/4 İnç NPT Dişi, 12 Nozul, Çok Bağlantı Noktalı | CU4BDZ 52CF84-----Hava Tabancası Kiti--€66.60

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

SPEEDAIRE 52CF71 Hava Tabancası, Başparmak Kolu Kavrama, Çinko, 1/4 İnç NPT Dişi, 1 Nozul, Güvenlik
€34.74 / Adet