Speedaire 53dn44 | 1/2 İnç Npt, 115v, Pirinç Zamanlamalı Elektrikli Otomatik Tahliye Vanası | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

SPEEDAIRE 53DN44 1/2 İnç NPT, 115V, Pirinç Zaman Ayarlı Elektrikli Otomatik Tahliye Vanası | CD2LQR

SPEEDAIRE 53DN44 1/2 İnç NPT, 115V, Pirinç Zaman Ayarlı Elektrikli Otomatik Tahliye Vanası

Stoktaki Ürünler
Madde: CD2LQR Modeli: 53DN44
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
€188.87 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Zamanlanmış Elektrikli Otomatik Tahliye Vanası
Ayarlanabilir Tahliye Çevrimi0.5 dak. 45 dakikaya kadar
Amper AC0.30
gövde MalzemesiPirinç
Drenaj Hızı4.0 dev / dak
Drenaj Boyutu1 / 4 "
ÇevirmeNEMA 4
Hz60
Maks. Basınç300 psi
Çalışma sıcaklığı. Aralık35 Derece ila 165 Derece F
Genel Derinlik9"
Toplam yükseklik4 55 / 64 "
toplam Genişlik4"
Boru Boyutu1 / 2 "NPT
Temizleme Zamanı1 saniye. 30 saniyeye
Gerilim115V

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.73

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

SPEEDAIRE 53DN44 1/2 İnç NPT, 115V, Pirinç Zaman Ayarlı Elektrikli Otomatik Tahliye Vanası
€188.87 / Adet