Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

SPEEDAIRE 5MMD4 Hava Silindiri 5 İnç İnme Çift Uçlu | AE4RLM

SPEEDAIRE 5MMD4 Hava Silindiri 5 İnç İnme Çift Uçlu

Stoktaki Ürünler
Madde: AE4RLM Modeli: 5MMD4
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
€72.82 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Hava Silindir
gövde MalzemesiPaslanmaz çelik
Delik Dia.1-1 / 16 "
Yastık TipiHayır
Silindir tipiyuvarlak
Uç Kapağı MalzemesiAlüminyum
BitişGümüş
Manyetik PistonYok hayır
Maks. Basınç250 psi
dağÇift uç
Burun Bağlantı Dişi5 / 8 "-18
Uzunluk9.62 "
Piston MalzemesiAlüminyum
Piston Mili MalzemesiPaslanmaz çelik
Pivot Deliği Çapı0.251 "
Bağlantı noktası boyutu1 / 8 "NPT
Çubuk Dia.5 / 16 "
Çubuk Diş Uzunluğu1 / 2 "
Çubuk Diş Boyutu5/16 "-24 UNF
Tek Oyunculuk / Çift OyunculukÇift Etkili
Inme5"
Sıcaklık. menzil-10 Derece ila 165 Derece F
Tüp malzemesiPaslanmaz çelik

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.3
Gemi yüksekliği (cm)3.56
Gemi uzunluğu (cm)24.43
Gemi genişliği (cm)3.56
HS kodu8412310080
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelUzunlukInmeÜcret
SPEEDAIRE 5MMD0 Hava Silindiri 1 İnç Strok Çift Uçlu | AE4RLH 5MMD05.62 "1"€58.91
SPEEDAIRE 5MMD1 Hava Silindiri 2 İnç Strok Çift Uçlu | AE4RLJ 5MMD16.62 "2"€63.22
SPEEDAIRE 5MMD2 Hava Silindiri 3 İnç Strok Çift Uçlu | AE4RLK 5MMD27.62 "3"€67.04
SPEEDAIRE 5MMD3 Hava Silindiri 4 İnç Strok Çift Uçlu | AE4RLL 5MMD38.62 "4"€69.34
SPEEDAIRE 5MMD5 Hava Silindiri, 10.62" Uzunluk, Paslanmaz Çelik | AE4RLN 5MMD510.62 "6"€85.14

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

SPEEDAIRE 5MMD4 Hava Silindiri 5 İnç İnme Çift Uçlu
€72.82 / Adet