Speedaire 5mme5 | Hava Silindiri 10.94 İnç Uzunluk Paslanmaz Çelik | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

SPEEDAIRE 5MME5 Hava Silindiri 10.94 İnç Uzunluk Paslanmaz Çelik | AE4RLX

SPEEDAIRE 5MME5 Hava Silindiri 10.94 İnç Uzunluk Paslanmaz Çelik

Stoktaki Ürünler
Madde: AE4RLX Modeli: 5MME5
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
€210.53 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Hava Silindir
gövde MalzemesiPaslanmaz çelik
Delik Dia.2.5 "
Yastık TipiHayır
Silindir tipiyuvarlak
Uç Kapağı MalzemesiAlüminyum
Manyetik PistonYok hayır
Maks. Basınç250 psi
dağÇift uç
Burun Bağlantı Dişi1-3 / 8 "-12
Uzunluk10.94 "
Piston MalzemesiAlüminyum
Piston Mili MalzemesiPaslanmaz çelik
Pivot Deliği Çapı0.376 "
Bağlantı noktası boyutu1 / 4 "NPT
Çubuk Dia.5 / 8 "
Çubuk Diş Uzunluğu0.88 "
Çubuk Diş Boyutu1/2 "-20 UNF
Tek Oyunculuk / Çift OyunculukÇift Etkili
Inme4"
Sıcaklık. menzil-10 Derece ila 165 Derece F
Tüp malzemesiPaslanmaz çelik

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.35
Gemi yüksekliği (cm)6.6
Gemi uzunluğu (cm)28.7
Gemi genişliği (cm)6.6
HS kodu8412310080
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelUzunlukBağlantı noktası boyutuInmeÜcret
SPEEDAIRE 5MME2 Hava Silindiri 2-1 / 2 İnç Çap 1 İnç Strok | AE4RLV 5MME27.94 "1 / 4 "NPT1"€191.65
SPEEDAIRE 5MME4 Hava Silindiri 2-1 / 2" Çap 3" Strok 1/4" NPT | AE4RLW 5MME49.94 "1 / 4 "NPT3"€204.21
SPEEDAIRE 2.50DXPSR06.00 Hava Silindiri 12.94" L SS PortSize 1/4" NPT | AE4RLZ 5MME7 2.50DXPSR06.0012.94 "1 / 4 "NPT6"€223.86
SPEEDAIRE 2.50DXPSR03.00 Hava Silindiri 2-1/2" Çap 3" Strok 1/4" NPTF | AE8EFT 6CPY5 2.50DXPSR03.009.94 "1/4 "NPTF3"€224.41
SPEEDAIRE 2.50DXPSR05.00 Hava Silindiri 2-1 / 2 İnç Çap 5 İnç İnme | AE8EFU 6CPY7 2.50DXPSR05.0011.94 "1/4 "NPTF5"€215.20

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

SPEEDAIRE 5MME5 Hava Silindiri 10.94 İnç Uzunluk Paslanmaz Çelik
€210.53 / Adet