SPEEDAIRE 5PEF5 Hava Silindiri Çift Etkili 85.92 İnç Uzunluk
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Hava Silindir |
gövde Malzemesi | Alüminyum |
Delik Dia. | 2.5 " |
Yastık Tipi | Ayarlanabilir |
Silindir tipi | Çubuksuz |
Uç Kapağı Malzemesi | Alüminyum |
Bitiş | Gümüş |
Manyetik Piston | Evet |
Maks. Yük | 560 lb |
Maks. Basınç | 116 psi |
dağ | Tapalı Uç Kapakları |
Uzunluk | 85.92 " |
Piston Malzemesi | Manyetik |
Bağlantı noktası boyutu | 1 / 2 "NPT |
Tek Oyunculuk / Çift Oyunculuk | Çift Etkili |
Inme | 69 " |
Sıcaklık. menzil | -22 Derece ila 176 Derece F |
Tüp malzemesi | Alüminyum |
Gemi ağırlığı (kg) | 22.73 |
Gemi yüksekliği (cm) | 15.24 |
Gemi uzunluğu (cm) | 248.92 |
Gemi genişliği (cm) | 15.24 |
HS kodu | 8412310040 |
Menşe Ülkesi | US |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00